25mm径のおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
39,073件の「25mm径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異 径 エルボ 塩ビ」、「外径25mm」、「20mm径」などの商品も取り扱っております。
PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷

粉末ロート Kartell(カルテル)ランキング2位
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ランキング3位
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
1本ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ランキング4位
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
1本
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シェルリーマ(スパイラル刃) 大洋ツールランキング5位
1本
42,980税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体水道用
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
1個
1,398税込1,538
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,298税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
1台
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
1本
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)


パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
1箱(7本)
16,980税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
11,980税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

岡崎精工シェルリーマ
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
1個
62,980税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用材質スチール棒径(Φmm)25質量(g)約800横棒(mm)850縦(mm)1200~3000
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム材質車輪ゴムストッパーなし
1個
119税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)