25mm径のおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
41,057件の「25mm径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外径25mm」、「20mm径」、「パイプ差し込み式キャスター」などの商品も取り扱っております。
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm) 25 材質 HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS 形状 Sトラップ 呼び径 25 材質(パイプ) HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS パイプ形状 Sトラップ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1セット(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様 回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様 回転・打撃型 成分 主剤:エポキシアクリレート樹脂 タイプ ショートタイプ 適合材 コンクリート
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状 エルボ90° タイプ HI 使用流体 水道用
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様 ●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5668 アズワン品番 67-5643-09
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 異径ストレートユニオン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ 棚板なし 天板耐荷重(kg) 150 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(枠) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状 自在車S 型式 415EN自在車 取付方式 差込プラグ 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 軸長L(mm) 52 パイプ肉厚(mm) 1.8まで取付可能 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質 SKH51 表面処理 ノンコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用) 材質 ポリエチレン(PE)、アルミ 形状 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 使用温度範囲(℃) 0~60
1箱(7本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(メネジ付エルボ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状 エルボ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質 MCO材(コバルト高速度鋼) コーティング ノンコート 刃形 ストレート 略号 SR ねじれ角 直刃
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)