28mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
37,122件の「28mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーシング 枠」、「デスク配線穴」、「28mm ドリル」などの商品も取り扱っております。
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCOランキング1位
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

レバーグリップ TAKEGAWA(武川)ランキング2位
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスターランキング3位
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

サーモウッドひのき K-WOODS LIFEランキング4位
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など材質天然木(国産ヒノキ)備考出荷状態:KD(乾燥)安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
1本
779税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

28 mm 片目片口スパナ エスコランキング5位
対辺(mm)28全長(mm)320エスコ品番EA614ST-28質量(g)368寸法d(mm)40.6寸法b(mm)62寸法A1(mm)8.4寸法A2(mm)14.5
1個
9,740税込10,714
翌日出荷



1個
239税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
1本
4,398税込4,838
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(228種類の商品があります)

3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
6,590税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ袋ナット
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。
材質スチール表面処理ユニクロ入数(個)20
1パック(20個)
349税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(1本)ほか
3,898税込4,288
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
1本
3,298税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個(1個)
1,498税込1,648
4日以内出荷

このブランキングプラグは、クイックコネクタの密閉に使用され、プッシュ / プルタイプの構造になっています。チューブサイズ 28 mm で、動作圧力全温度範囲が -0.95 → 7 バールとなっています。周囲温度: -25 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:CQC●チューブサイズ:28mm●材質:POM樹脂●コード番号:203-6145アズワン品番65-7989-98
1個
1,524税込1,676
7日以内出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本レヂボンレヂック28R28
黒皮取り作業専用のオフセットといしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途一般鋼の黒皮取りに。トラスコ品番852-4517材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度【研削研磨】24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
1箱(25枚)
22,980税込25,278
5日以内出荷