2L タンクのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
1,641件の「2L タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 エアータンク」、「2L 容器」、「ウォータータンク 2l」などの商品も取り扱っております。
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:82-36050-2。販売備考:Z1/Z2 75 Bモデル。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 75 B-MODEL。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 75 B-MODEL
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類 金網(SUS)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:82-36000-2。販売備考:品番(73-185)のタンクを使用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷


多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類 立型 最高使用圧力(MPa) 0.93 ドレン排出口径 PT1/4B(8A)オネジ
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番 450-9722 材質 ポリエチレン(PE) 高さ(mm) 255 質量(g) 109 奥行(mm) 98 口内径(Φmm) 22.1 口数 片口 ノズル なし コック なし 取手 あり
1個
369 税込406
当日出荷

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm) 24 ノズル なし 仕様 目盛付、中栓付 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 目盛 あり 口数 片口 耐熱温度(℃) 80 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 24 取手 なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類 一般ろ紙
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-D12SO2。販売備考:スリップオンS-D8SO2-HRT用 リンクパイプ。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-15。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.7。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。特記事項:S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL
適合 【関連商品】品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL 材質 チタン 質量(kg) 1.8、STD:5.7 チタン 区分 オプションパーツ タイプ オプションリンクパイプ 方式 集合:1-1 特性 S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質 本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム 容量(L) 2 内径×高さH(Φmm×mm) 135×150
1個(1個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途噴霧作業。 仕様 360度可変ノズル 付属品 減圧力弁付 材質 本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール 型式 手持式 種類 蓄圧式 タンク容量(mL) 2000 ノズル長(cm) 23.5
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-D8SO2。販売備考:スリップオンS-D8SO1-HRT/S-D9SO8-RT用 リンクパイプ。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] 13-18。ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-18。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.2。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。特記事項:車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:72.44kW/9200rpm。最大出力:72.52kW/9200rpm。STD 最大トルク:81.6Nm/7850rpm。最大トルク:82.2Nm/7800rpm。関連商品:品番:S-D9SO8-RT
材質 チタン 質量(kg) 1.8、STD:4.2 チタン 区分 オプションパーツ タイプ オプションリンクパイプ 最大トルク(N・m) STD:81.6/7850rpm 方式 集合:1-1 最大出力(kW) 72.52/9200rpm、STD:72.44/9200rpm 最大トルク 82.2Nm/7800rpm 特性 車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。
1個
29,980 税込32,978
92日以内出荷

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.8~7[8~70] ポンプ容量(cm3/rev) 8 トラスコ品番 364-9873 質量(kg) 8.9 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 7 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 吐出量(L/min) (1800回転)2~14.4 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 7[70] 吐出口径 G3/4 配管接続方向 サイドポート
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

簡単ステップで、27L仕様(5連タンク)に変身!。仮留めして一気に外壁を施工する時、2人でボード張りする時、建方の時など大量のエアーを使用する際に便利。
付属品 エアチャック44K 最高圧力(MPa) タンク内:4.4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 202×429×540
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷