2mmのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
188,661件の「2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2mm 棒」、「2mm ドリル」、「3mm」などの商品も取り扱っております。
仕様 絶縁 = 絶縁。絶縁体 = ナイロン。適合電線サイズmm2 Min = 4mm2。適合電線サイズmm2 Max = 6mm2。適合電線サイズAWG Min = 12AWG。適合電線サイズAWG Max = 10AWG。ピン径 = 2.8mm。ピン長さ = 14mm。色 = 黄。コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材 HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプ スティックタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
高さ(mm) 16 タイプ フィックス1方向
1本
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Samtec TW シリーズは、スルーホール 0.020 インチ角形ポスト Terminal ストリップです。 1 列、2 列、及び 3 列オプションがあり、ストレート又はライトアングルピンをポスト高とボディ位置に各種取り揃えています。コンタクトシステム: 0.020インチ(0.50 mm)角型ポスト 縦向き ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: FleXYZは、3軸、最大6列幅、300ピンのすべてのモデルで設計の柔軟性を向上
仕様 ●シリーズ:TW●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9970 アズワン品番 65-7544-10
1個
629 税込692
7日以内出荷

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm) 143 刃長(mm) 50 トラスコ品番 381-5765 材質 刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g) 35 切断能力(mm) (ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm) 2
1丁
999 税込1,099
当日出荷

床を傷付けず、ほつれない。 フローリング床暖房にもご使用いただけます。 自由にはさみで切って使えます。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音に 形状 四角 エスコ品番 EA979AB-1 材質 硬質フェルト(ウール60%特殊フェルト) 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 70×140 タイプ 粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など 仕様 端末加工なし 材質 PP 長さ(m) 200 構造 三つ打ち
1巻
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書 一般校正
1個
9,698 税込10,668
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm) 2 材質 鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
75 税込83
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

独自の特許機構でハンドルのロックが不意に外れることなく、安心して作業できます。強いトルクをかけたい時に最適です。
2018年トラスコ掲載ページ 4 0286 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ 全長(mm) 292 差込角(mm) 12.7
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すべてのマイタギアは単一ユニットとして提供されます(1組ではなく)。メートルサイズベベルギアスチール. スチール製ベベルギア製品です。黒色科学仕上げS45C高周波焼入れ加工スチール製 伸張強度(min) 569 N/mm2 20 °圧力角
仕様 ボア = 10mm。モジュール = 2。歯車タイプ = ベベル。材料 = スチール。歯の数 = 30。名目ギア比 = 2:1。ピッチ = 2mm。圧力角度 = 20°
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に 材質 アルミニウム 寸法(mm) 16×38×8 穴径(Φmm) 5.5 ロープ径(Φmm) 4~5
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
翌日出荷

伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用
1パック
169 税込186
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ = 20m。幅 = 12mm。高さ = 9.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 2mm。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルシーリングセクション. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップには、EPDMラバー封入部が接着されています。このエッジプロテクタには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックPVCコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、PVCコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。. 特長と利点. . 柔軟で耐久性の高いPVC製で、耐候性、太陽光、酸化、腐食、及びさまざまな化学物質に耐性あり . EPDMラバー封入部により、シーリングと衝撃吸収を強化 . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能 . 幅広い動作温度範囲: -30 → +70 ℃ . 耐候性 . 20 m長のリールで販売. 用途. エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。主な用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部
RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(20m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷