3面砥石のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
115件の「3面砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンナ 砥石」、「砥石 ケース」、「砥石 面直し ダイヤモンド」などの商品も取り扱っております。
研師 3面砥石 SK11ランキング1位
荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品です。刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択できます。 水をつけながらの作業を楽に行うため、専用の研ぎ桶がセットになっています。 砥石のセッティングは、クリップ式で簡単になっています。
用途刃研ぎ。粒度220/1000/3000
1個
10,980税込12,078
当日出荷

スーパー砥石3点セット(研ぎ桶付き) 新潟ナニワランキング2位
砥石サイズ:210×70×H20研ぎ桶サイズ:305×305×H90♯220 荒砥(ベージュ)♯1000 中砥(ブルー)♯3000 仕上げ(ピンク)。コンパクトで一つの砥石を使用中に、他の二つの砥石が水に 浸る為、作業効率が上がりとても便利です。
セット内容ニューセラミックス スーパー砥石3種、研ぎ桶砥粒種類荒砥、中砥、仕上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(研ぎ桶)305×305×90砥石寸法(mm)210×70×H20粘度荒砥/#220、中砥/#1000、仕上/#3000TKG品番9-0350-1701TKG品番(2017)6-0323-1001
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷

砥石台 プロシャープ EBM(江部松商事)ランキング3位
EBM(江部松商事)砥石台 プロシャープ
仕上、中、荒砥石の3点セット
寸法(mm)(仕上砥石)200×70×H25 #8000、(中砥石)205×65×H32 #1000、(荒砥石)205×65×H32 #180外寸(mm)400×400×H150
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷

バイス式砥石台 モノタロウランキング4位
最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
用途砥石保持具として材質台座:ゴム長さ(mm)299幅(mm)70高さ(mm)31、(ツバ部:7)質量(g)575
1個
1,698税込1,868
当日出荷


砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。
寸法(mm)260×80×50材質ABS樹脂質量(g)50
1本
999税込1,099
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。粒度6000寸法(mm)210×73×22材質特殊砥材
1丁
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。
用途砥石台適合サイズ(mm)W200~250 D50~100材質ステンレス質量(g)1130TKG品番9-0351-0301TKG品番(2017)6-0324-1901
1本
11,980税込13,178
当日出荷

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール。樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)砥石台
本体に硬質ゴムとステンレスを使用し、作業台とよく密着します。 砥石が移動することが少なく、ゴムで砥石を守ります。
材質(本体)硬質ゴム・鉄(クロームメッキ)有効幅(mm)213~180
1個
2,998税込3,298
当日出荷

特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。
用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。長さ(mm)205~255幅(mm)80高さ(mm)31、(ツバ部)5材質台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス質量(g)570
1台
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1枚
1,798税込1,978
当日出荷

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シンクとの脱着が簡単(2ヶ所ボルトで固定するだけ)です。分解・脱着が簡単で丸洗いができます。
材質18-8ステンレス質量(kg)1.9高さ(mm)58適合サイズ(mm)【シンク幅対応】330~580外寸(mm)340×135適合砥石サイズ195~265mmアズワン品番64-3249-86
1個
13,980税込15,378
当日出荷

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。
用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。 カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ材質(本体)アルミ合金刃厚(mm)8以下
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、エラストマー寸法(mm)370/625
1個
7,890税込8,679
翌日出荷