3M クリーナー20のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
155件の「3M クリーナー20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール剥がし 無臭」、「テプラ剥がし」、「のり 落とし」などの商品も取り扱っております。
スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
環境対応 汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応 汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分 イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類 高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。 トラスコ品番 431-1990 主成分 天然オレンジオイル 噴射剤 LPG
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分 石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法 あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm) 66×66×205 毒劇区分 普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。
用途のり、油の汚れ落とし。 トラスコ品番 107-2743 材質 主成分:リモネン 透明 容量(mL) 672 質量(g) 691
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6404 貼合せ可能時間 (片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m) 1800 塗布面積(m2) 約10 吹出しパターン 円形粒子状 アズワン品番 8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ 弱粘着 成分 基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6382 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間 (片面)10秒~1日。(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m) 80 塗布面積(m2) 約12 吹出しパターン 円形微粒子状 アズワン品番 8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分 酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG 付属品 ヘラ1本
1本(50mL)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
用途うすい材料の一時接着に 材質 【基材】アクリルゴム。【主溶剤】イソヘキサン 主成分 アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
1本(430mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。 付属品 専用ヘラ 透明 主成分 混合有機溶剤
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック面に付着したテープやのり残りを除去できる、ムース状のテープはがし。 ムース状なので、液ダレしにくく、のり残りにしっかり浸透します。
用途プラスチックの表面に残った、テープやのり残りの除去に。 付属品 プラスチック製ヘラ 成分 石油系炭化水素、IPA
1個
769 税込846
当日出荷

ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分 有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm) 95×68×84 毒劇区分 普通物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚手で吸水・耐久性に優れた雑巾です。
材質 綿100% 寸法(cm) 20×30 質量(g) 48/枚
1組(10枚)
979 税込1,077
当日出荷

超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス 仕様 超低臭 種別 つや消し タイプ 水性 塗り面積(m2) 約160 主な用途 モルタル、コンクリート 塗布方法 はけ。ウールローラー 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 特性 つや消 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.12 塗回数 2回
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。 無香料でイヤな臭いがしません。 使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 欧州RoHS規制に対応しています。
用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。 ニコチン汚れにも。 使用場所 キッチン、室内全般 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 形状 液体 主成分 界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 標準使用量 1m2当たり約10秒噴射 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな460mm幅。広い場所も効率良く掃けます。
種類 自在ホウキ 全長(mm) 約1350 幅(mm) 約460 質量(g) 約410 毛丈(mm) 約45 材質(毛) ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入 材質(ハンドル) スチーパイプ 材質(ヘッド) ポリプロピレン(PP) 商品タイプ 本体
1セット(5本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 タイプ スプレー
1本(220mL)
889 税込978
当日出荷

小振りで女性やお子様にも使いやすい雑巾です。
材質 綿100% 寸法(cm) 15×20 質量(g) 16/枚
1組(10枚)
389 税込428
当日出荷