- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ウエス
- 3m クロスのおすすめ人気ランキング
3m クロスのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新4,150件の「3m クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3m ワイピングクロス」、「ワイピングクロス」、「3m ウエス」などの商品も取り扱っております。
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。シートサイズ(mm)360×360材質ナイロン/ポリエステル
特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。
また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り仕様ステンレス・ガラス用材質ナイロン、ポリエステル質量(g)35シートサイズ(mm)320×360寸法(cm)32×36
南榮工業カリプトガレージ
デザイン性が高く景観に馴染みます、組立簡単で収納に便利
雨、風、紫外線から大切な愛車や資材を守るガレージがこれまで以上に万能に。
豪雨時に外幕から浸水しても庫内を雨から保護するクロス生地内幕と、ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載。
骨組みはワンタッチで接合できるため、工具なしで組立可能になりました。
用途自転車はもちろん、バイク、キャンプ用品の収納にも快適材質外幕生地:OXFORD、内幕生地:クロス生地、フレーム:鉄
超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけず艶よく吹き上げます。ボディのホコリ、指紋等の拭き取りにも最適です。
帯電防止加工
塗膜を傷つけない柔らかさ
スムーズなふき取り
洗って繰り返し使え、性能が長持ち
空ぶき、水ぶきの両方で使えます。
用途主に車のコンパウンドみがき、ワックスがけ用のふき取りクロスです。
車内、家具等の汚れやホコリのふき取りにも最適です。材質ポリエステル75%、ナイロン25%(超極細繊維、帯電防止加工)トラスコ品番471-4377寸法(mm)360×360質量(g)35
1枚
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
セルロース(天然植物せんい素)を使用のふき取り用クロスです。水ハネ、液ダレをキッチリふき取り、自重の10倍の水分を吸収します。使用後の乾燥も早いクロスです。
用途ふき取り作業。色ピンク、ブルーシートサイズ(mm)180×200×6質量(g/枚)31.5材質セルローストラスコ品番354-4036質量(g)50繰り返し・詰め替え対応
1パック(2枚)
¥449税込¥494
当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×300区分新品質量(g/枚)26関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)
MARUTO(大久保製作所)サドルカバー SCM3-1700 ファッション シートカバー
ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適。耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地。材質:耐寒軟質ビニールレザー。カラー:無地黒。サイズ:M1。適応車種ホンダ。イブスマイル、ボーカル、エクスプレス、フラッシュ、ジャイロX、G’、クロスカブ。適応車種ヤマハ。旧型ジョグ、サリアン、新型マリック、パセッタ、ミント、BW’S(初期)、キュート。適応車種スズキ。蘭、NEW蘭、モレ
色黒サイズM3
1枚
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。
あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル
特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
サテン仕上げでサビに強い!ボールポイントタイプだから斜めからでもボルトを締められて作業効率UP!2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mmレンチ
材質レンチ=クロムバナジューム綱 ホルダー=ナイロン(グラスファイバー含有)寸法(mm)6mmレンチ=長さ144×39、5mmレンチ=長さ124×33mm、4mmレンチ=長さ111×34mm、3mmレンチ=102×24mm、2.5mmレンチ=長さ95×21mm、2mmレンチ=長さ86×18mm収納サイズ長さ44×厚さ19×45mm質量(g/セット)55
1個
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.33寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200アズワン品番64-7993-65
1枚
¥12,900税込¥14,190
翌日出荷
クロスバイク、マウンテンバイクなどのスポーツ自転車に最適。通気性に優れた表面メッシュ。「かぶせるだけ」の超簡単取付け。後部に夜間の交通事故を防ぐ反射テープ付き(3M製)。最高の痛散効果。超軽量。反発力が高くロスがほとんどない。半永久的に機能が低下しない。通気性が高い。手洗い可能。
DIA-COMPEジーンテック F1 Disc Brake 前後セット
油圧式 デュアルピストン方式。フラットマウント式。ミネラルオイル仕様(メンテナンス不要)。ローター:GG-RO01 Φ160mm (ステンレス製)。交換用ブレーキパッド:GG-DP17+SP17 (シマノ互換性あり)。アダプター:GG-FM03(フロントのみ)。チェーンステイ用取付けボルト:M5×29mm+39mm+44mm 各2本
用途ロードバイク、シクロクロスバイクに!。STI レバー等で使用可能!質量(g)前(アダプター付):165、後:149、ローター:118
インタリンク用シリアルクロスケーブル。
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。
Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
仕様モールドコネクタ規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式インタリンク用結線変換タイプメス - メス
grunge(グランジ)100 ムーブ サドル
トップシーンで活躍する選手からの要望は「MTBやシクロクロスシーンでスムーズにお尻の前後移動を行いたい…しかも高価で重量も増すドロッパーシートポストを使用する事なく…」このテーマを解決するため、その使用状況を検討したうえで、サドル事態の最大幅を43mmスタンダードレール幅でギリギリまで詰めてスムーズな前後移動を行うモデルを生み出した。サドルからお尻を後ろに落とす時点で勿論スムーズだが、太腿が一番引っ掛かりやすいお尻を戻すシーンで絶大なスムーズさをもたらす。”すわらないサドル”を印象づける競輪サドルを彷彿とさせる個性的なシルエットながら、滑らかなトップと共にスッポリと収まりペダル回転時に違和感のないフィット感のある形状に仕上げられている。MTBでのドロップやオフやシクロクロスでのテクニカルな要所などショートライドで威力を発揮する新基準のサドル
色ブラック仕様クロモリ中空レール長さ(mm)270幅(mm)100寸法(mm)270×100
1個
¥6,298税込¥6,928
6日以内出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ粒度180ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9036色赤砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.23寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200アズワン品番64-7993-63
1枚
¥11,500税込¥12,650
翌日出荷
DixnaロードWペダル
ロードフラットの定番ペダル。シールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式。シールドベアリング。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16質量(g/ペア)405
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.23寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200アズワン品番64-7993-62
1枚
¥5,120税込¥5,632
翌日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ