- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 3m コネクタ ハーフピッチのおすすめ人気ランキング
3m コネクタ ハーフピッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新138件の「3m コネクタ ハーフピッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイル 止め」、「1.27 mm ピッチ コネクタ」、「3M コネクタ」などの商品も取り扱っております。
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様
接触部金めっき厚0.5μm以上
適合
コネクタ:MDRリセプタクル。ケーブル:AWG♯24~♯30。シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)
材質
ボディ:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:銅。コンタクト:銅合金
電流(A)
最大0.5
電圧(V)
AC:最大150。DC:最大200
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様
接触部金めっき厚0.2μm以上
材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)。ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スティールニッケルめっき。ロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき
電流(A)
最大0.5
電圧(V)
AC150/DC200(最大)
固定方法
パネル:ネジ固定M2.6。基盤:ネジ固定M2.6
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6~2.4
適合コネクタ
MDRプラグ
適合
MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数
40
トラスコ品番
449-2595
材質
(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金
形状
ストレート
色
黒
質量(g)
7
種類
角型
定格電圧(V)
AC150/DC200
定格電流(A)
0.5
周囲温度(℃)
-55~85
コンタクト形状
オス
適合電線範囲 AWG(#)
24~30
結線方法
はんだ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)。ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)。形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様
グランドプレート付
材質
シェルボディ:ガラス強化ポリエステル。ラッチ:ポリエステル及びステンレス。ケーブルクランプ:ステンレス鋼
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合パネル厚さ(mm)
2.0mm以下(ワッシャー厚含む)
適合コネクタ
MDRはんだ付プラグ。MDRプラグ
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.20±0.05(2.0±0.5)
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様
接触部金めっき厚0.2μm以上
材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)。ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スティールニッケルめっき。グランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
形状
アングル
種類
角型
定格電圧(V)
AC150/DC200
定格電流(A)
0.5
結合方式
パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタ
MDRプラグ
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)
0.5
耐電圧(V/min)
AC650(リーク電流1mA以下)
仕様
グランドプレート付
形状
アングル
色
黒
使用温度
-55~85℃
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
仕様
接触部金めっき厚0.2μm以上
材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキ。ボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:スチール、ニッケルメッキ
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC150/DC200
定格電流(A)
0.5
適合ケーブル
AWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタ
MDRリセプタクル
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。EMI/ESD対策品。片手で着脱できるワンタッチロック。一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度
仕様
誤挿入キーなし
材質
シェルボディ:ガラス強化ポリエステル。ラッチ:ポリエステル及びステンレス。ケーブルクランプ:ステンレス鋼
形状
ストレート
種類
角型
結合方式
ワンタッチ
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合パネル厚さ(mm)
2.0mm以下(ワッシャー厚含む)
適合コネクタ
MDRプラグコネクタ
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
結線方法
差込
内容
CN1用コネクタ
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
仕様
オス・メス = メス。コンタクト数 = 36。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。コンタクト材質 = 銅合金。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。ハウジング材質 = 亜鉛合金。ピッチ = 2.54mm。定格電流 = 1A。端子方法 = はんだ。長さ = 43.5mm。動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷