3mmのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
133,974件の「3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3mm ネジ」、「3mm ワイヤー」、「3mm ボルト」などの商品も取り扱っております。
ホシュウヨウピン3MM マルチステップ DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
1個
369税込406
4日以内出荷


Ultrafuse 316L Metal Filament-1.75mm-3kg BASF(ビーエーエスエフ)ランキング3位
BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse 316L Metal Filament-1.75mm-3kg
316LメタルフィラメントはFDM方式で金属の造形を可能にしたフィラメントです。 ステンレス80%とポリマー20%の混合でできており、脱脂・焼結のプロセスを経ることでステンレス316Lグレードの造形が可能になります。 ※脱脂・焼結の工程を行わないと316Lグレードの強度・硬度を得ることはできません。
質量(kg)3ブラック径(Φmm)1.75特性高強度、耐食性、延性・靭性に優れる
1巻
81,980税込90,178
8日以内出荷

8x25mm/M3 ストレートピン エスコランキング4位
用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
1個
635税込699
翌日出荷

3.0mm 六角軸ドリル エスコランキング5位
エスコ品番EA824BH-3刃長(mm)42刃先径(Φmm)3シャンク径(mm)6.35
1個
940税込1,034
翌日出荷

パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
仕様歯の数 = 10。ピッチ = 3mm。ベルト幅に合わせる = 15mm。材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
7日以内出荷

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
1巻
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECC36010。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1本。ロング[長さ]:100mm(ロング)。備考:クラッチワイヤー
適合MT-25/03 16-19長さ(mm)100(ロング)ブラック備考クラッチワイヤー内容1本適合メーカーヤマハ
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷


コットン100%の綿球使用。 赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型タイプ両綿材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸全長(mm)76.5直径(Φmm)3
1個(200本)
179税込197
当日出荷

粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:30●ピッチ:3●コード番号:119-0170586アズワン品番67-4846-76
1個
96,980税込106,678
48日以内出荷

1個
14,700税込16,170
翌日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 茶 PVC
PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-13
1袋
4,498税込4,948
7日以内出荷

ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
1個
43税込47
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
1冊
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)9質量(g)6.5先端形状楕円型ブラシ長(mm)45アズワン品番64-7928-50適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
1本
2,860税込3,146
翌日出荷

1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE寸法(mm)穴奥行:12ホワイト質量(g)111穴数1穴機能ハンドルロック付本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
7,998税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)