- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 3mm軸のおすすめ人気ランキング
3mm軸のおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新4,712件の「3mm軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3mm シャフト」、「3mm軸 超硬バー」、「3mm軸 超硬 セット」などの商品も取り扱っております。
高速回転対応の高精度品です。
用途UHTニューソフトラップ(ホイル型)専用のホルダ
仕様
UHTニューソフトラップホイル型専用品
トラスコ品番
807-1413
軸径(Φmm)
3
質量(g)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
65、000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途ホイルタイプ鏡面研磨仕上用
仕様
取付け金具付
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
4
直径(Φmm)
25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
65000
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
種別
ドラム
使用工具
エアーマイクログラインダー、電気ドリル
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
1.5
入数(枚)
3
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
主要切断材料
鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
一体加工による高精度なシャンクです。
合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。
切断加工。
面加工。
面取り加工。
バリ取り加工。
粒度
#140
材質
ステンレス(SUS303)。合成ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3.0
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度
#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
25×8
軸径(Φmm)
3
エスコ品番
EA819AS-13
外径(Φmm)
25
最大回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。
外径(Φmm)
13
毛丈(mm)
8
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
軸長(mm)
40
使用工具
変速式電動マイクログラインダー
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
幅(mm)
7.0
軸長(mm)
4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
粒度
180~320
仕様
3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用
トラスコ品番
413-3978
材質
不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒
質量(g)
9
使用工具
6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
1パック(10個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種
超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属