- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 4ピン コネクタのおすすめ人気ランキング
4ピン コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新5,070件の「4ピン コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4端子 コネクター」、「4極 コネクタ」、「コネクター4極」などの商品も取り扱っております。
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
薄型で柔軟性の高い設計
既存4ピンファンの接続距離を30cm延長
用途4ピンコンピュータファンの配置を30cm延長。4ピンコネクタCPUファン用
長さ(mm)
305
色
レッド/ブラック/イエロー/ブルー
高さ(mm)
8
質量(g)
5
コネクタ形状
ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
Molex(4ピン、PWM)
コネクタB
Molex(4ピン、PWM)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
4ピンのMICプラグです。
品番
63-3109-33
アズワン品番
63-3109-33
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
1セット(4個)
¥960
税込¥1,056
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MC
表面処理
本体:Ni、中心コンタクト:Au
仕様
コンタクト数 = 4。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = 圧着。定格電流 = 1A。コンタクトジェンダー = オス。定格電圧 = 48 V。接合型 = ネジ。ボディ向き = ストレート。シリーズ = ZC。ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮。コンタクトめっき = 錫。。RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質
プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC600
定格電流(A)
9.5(MAX)
適合電線(mm2)
0.3~0.89
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
結線方法
圧接
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 5.08mm メイテンロック
仕様
コンタクト数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。ジェンダー = メス。シリーズ = Commercial MATE-N-LOK。併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 25.65mm。幅 = 8.38mm。深さ = 23.62mm。ハウジング材質 = ナイロン。。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジング(ポジティブロック付). 業務用MATE-N-LOKパネル取り付けレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線の用途向けに5.13 mmのセンターライン(3 / 4極の場合は5.08 mm)が付いています。 この業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、完全に極性化されています。確実なかん合保持を保証するポジティブロックとパネル取り付け用のフランジを備えています。 適切なピンコンタクトについては、代表品番< 709-9814') 709-9814/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
当日出荷
ピンタイプ
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
4
種類
角型
コンタクト形状
メス
セット内容
ハウジング×10、コンタクト×40
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
耐久性のある 構造
丈夫なPWM(4ピン)コネクタ
実装が簡単
用途マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐。大きなコストをかけずにコンピュータシステムにファン電源コネクタを追加。1つの電源で2つのCPUファンを接続するケーブル。マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐
長さ(mm)
305
色
レッド/ブラック/イエロー/ブルー
質量(g)
10
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス×2
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
Molex(4ピン、PWM)
コネクタB
Molex(4ピン、PWM)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。
仕様
接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード
方向
直線
接続
4ピンM12コネクタ
インターフェース
IO-Link
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ダブルエンドコードセット
併用可能製品
IO-Linkコネクタ
ジェンダー
【コネクタ】オス
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PM(オス)
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に
セット内容
110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
180
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+85
コネクタ形状
プラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ