- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 4分ダイスのおすすめ人気ランキング
4分ダイスのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新109件の「4分ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイス 1/2 インチ」、「1/2ダイス」、「PT1/4 1/4」などの商品も取り扱っております。
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
25
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
切りくず穴数
4
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
ねじの種類
M
材質
SKS2
厚さ(mm)
約9
外径(Φmm)
25
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
約13
材質
SKS2
ねじの種類
M
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質
合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)
-
ねじの種類
M
材質
HSS
切刃表面
2~2.5P
トラスコ品番
791-5993
備考
ステンレス・軟鋼用
呼び寸法
W3/8インチ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)
亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ
4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)
55
硬度HRC
62
材質(刃)
高炭素鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)