- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 4回路 リレーのおすすめ人気ランキング
4回路 リレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新347件の「4回路 リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラズパイ リレー」、「リレー 回路」、「3極リレー」などの商品も取り扱っております。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
14
極数
4
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
3
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)
3
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。
リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。
リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。
サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。
ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様
基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B
コイル電圧(V)
DC5(GPIO端子より給電)
回路数
4回路
出力端子
COM / NO / NC
コンタクト定格電流(mA)
10A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2a2b/3a1b/4a 4A 有極パワーリレー
種類
パワーリレー
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェース
USB2.0 TypeB コネクタ
対応OS
(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン
対応機種
USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種
電源
USB 5V
出力端子
COM/NO/NC (1C)
定格電圧(V)
AC250、DC30
定格電流(A)
10
寸法(mm)
92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)
質量(g)
約110
使用温度(℃)
0~40(結露なきこと)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
-25~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A)
保管温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
45~85
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)
12V約150
定格電圧(V)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造
耐フラックス形
応答時間
10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)
機械的耐久性
1000万回(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
36000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
定格負荷
AC250V 6A、DC30V 6A
復帰時間(ms)
20以下(周囲温度23℃)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)
300
使用周囲温度(℃)
-25~55
フィンガープロテクトの有無
無し
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
永久磁石を利用した高能率磁気回路で小型、高感度、高容量実現!!
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器をはじめ、広い範囲の業務機器、オーディオ機器、産業用機器などの分野
種類
シグナルリレー
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
使用周囲温度85℃。
標準でUL CLASS B対応。
UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等
RoHS指令(10物質対応)
対応
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。
USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。
ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。
制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。
大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。
パソコンからリレーの制御が可能。
自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。
複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単!
AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。
さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。
ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能!
基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。
LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
市販のケースに入れて使用が可能。
基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。
対応ケースは下記の通り。
ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W
※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様
アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A
電源
USB 5V
対応機種
USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。
インターフェース
USB2.0 TypeB コネクタ
生産国
Made in Japan
出力端子
COM/NO/NC (1C)
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様
角形ソケット
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
5
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)
5