- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 45mm ワッシャーのおすすめ人気ランキング
45mm ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,635件の「45mm ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャー m8 特大」、「m10大ワッシャー」、「m4 大ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
45
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥41
税込¥45
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
45~50
熱処理
ホモ処理
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
パック単位の小口販売です。
種類
平ワッシャー
規格
旧JIS
ねじの種類
ワッシャー
表面処理
ユニクローム
用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
45
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
厚さ(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
種別
平座金
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~45
表面処理
クロメートメッキ
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応