- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 5v650のおすすめ人気ランキング
5v650のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新170件の「5v650」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジカメ耐衝撃」、「カメラ Bluetooth」、「Vベルト 三ツ星ベルト」などの商品も取り扱っております。
スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。
トラスコ品番
731-0811
質量(kg)
2
温度範囲(℃)
343~482
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
産業機械用オイルエレメントです。
仕様
●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●パッケージタイプ : IPAK (TO-251)●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 4V●最大パワー消費 : 96 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±30 V●幅 : 2.4mm●高さ : 6.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL
仕様
●静電容量:5μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ
アズワン品番
65-7075-78
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様
●静電容量:5μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ
アズワン品番
65-7076-35
1箱(168個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 20 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
仕様
●静電容量:20μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ
アズワン品番
65-7073-17
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様
●静電容量:7.5μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ
アズワン品番
65-7072-86
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様
静電容量 = 220nF。電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = R75。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。奥行き = 13mm。高さ = 25mm。寸法 = 32 x 13 x 25mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(288個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様
静電容量 = 100nF。電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = R75。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。リード長さ = 30mm。高さ = 20mm。寸法 = 32 x 11 x 20mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。パッケージ/ケース = 40mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質
鉄、ABS樹脂
寸法(mm)
(ファン)140×140×20
LED
青色LED※OFFにすることはできません
端子
USB Aポート×2(USB2.0)
セット内容
本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書
ケーブル長(mm)
約600
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様
静電容量 = 100nF。電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = R75。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 13mm。高さ = 22mm。寸法 = 26.5 x 13 x 22mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。パッケージ/ケース = 40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(200個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
仕様
静電容量 = 4.7nF。電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = PHE448。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 18 x 6.5 x 12.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 4.7nF。電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac。取り付けタイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = PHE450。アプリケーション = 高周波、スナバー。リードピッチ = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5.5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。リード長さ = 6mm。。KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様
【三脚ネジ穴】1/4-20UNC
付属品
充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
倍率
【デジタルズーム】4倍
本体質量(g)
(充電池装填時)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×29×65
記録方式
静止画:JPEG、動画:AVI
機能
【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)
連続使用時間(分)
動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)
インターフェース
Micro USB Type-B(2.0)
電池
リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh
防塵防水性能
防水、防塵
充電時間(時間)
約2
液晶モニター
2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
撮影距離(cm)
(レンズ先端から)標準:約80cm~∞
セルフタイマー
オフ/2秒/5秒/10秒
ISO感度設定
自動/100/200/400
画素数
800万画素 CMOS
記録メディア
micro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)
静止画サイズ
48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)
動画サイズ
2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps