- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- ハブリング
- 66φのおすすめ人気ランキング
66φのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新1,980件の「66φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミリング」、「パイプ 65mm」、「スリーブ 管」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
66.5
内径(Φmm)
57
高さ(mm)
11
外径×内径(Φmm)
66.5×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質
亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
センターボアがストレートなホイールにお勧め。
外径(Φmm)
73
材質/仕上
アルミ/ゴールドアルマイト
高さ(mm)
10
ツバ径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
アルミ/ゴールドアルマイト
高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径(Φmm)
74.1
内径(Φmm)
72.6
高さ(mm)
10
外径×内径(Φmm)
74.1×72.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。
ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)
75
高さ(mm)
10
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
センターホール67Φmmの社外アルミホイールに適応します。社外アルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を純正アルミホイールより大きくとっております。この商品は、社外アルミホイールに交換した際にハブとホイールのセンターホールにできてしまう隙間を埋めるための部品であり、脱着交換時の作業効率を上げる効果もあります。材質は樹脂製なので軽く、ハブに対して錆による固着の心配も少なく、固着した場合でも簡単に取り外しができます。また、内径ごとにカラーを変えており、作業時の使い勝手を良くしております。
用途社外アルミホイールを取り付ける際に
外径(Φmm)
67
材質
ポリアミド系樹脂
高さ(mm)
10
ツバ径(Φmm)
69.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ
袋
材質
スチール
対辺(mm)
19
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
22
セット内容
袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合
壁厚さ:200mmまで
色
アイボリー
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
全長(mm)
200
色
アイボリー
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(フタ)
PE(軟質ポリエチレン)
形状
丸型
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
200
シリーズ
GF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質
ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)
1.96
寸法H(mm)
11.5
適合板厚(mm)
0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)
25.8
寸法D2(Φmm)
22
寸法D3(Φmm)
22.2
セット内容
3点(10・30・50cc)
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
60
最小目盛(mL)
5
寸法(mm)
10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番
9-0511-0401
TKG品番(2017)
6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
硬質ビニル管に適合します。
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)
約2
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
90±5
材料記号
A105