66φのおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
1,977件の「66φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミリング」、「ホイールリング」、「メーターリング」などの商品も取り扱っております。
ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EIランキング1位
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EIランキング2位
センターボアがストレートなホイールにお勧め。
外径(Φmm)73材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10ツバ径(Φmm)76RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EIランキング3位
材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Bimecc 外径Φ74.1ツバ付ハブリング KYO-EIランキング4位
外径(Φmm)74.1内径(Φmm)72.6高さ(mm)10外径×内径(Φmm)74.1×72.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
6日以内出荷

Bimecc 外径Φ75ハブリング KYO-EIランキング5位
Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)75高さ(mm)10
1個
999税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

センターホール67Φmmの社外アルミホイールに適応します。社外アルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を純正アルミホイールより大きくとっております。この商品は、社外アルミホイールに交換した際にハブとホイールのセンターホールにできてしまう隙間を埋めるための部品であり、脱着交換時の作業効率を上げる効果もあります。材質は樹脂製なので軽く、ハブに対して錆による固着の心配も少なく、固着した場合でも簡単に取り外しができます。また、内径ごとにカラーを変えており、作業時の使い勝手を良くしております。
用途社外アルミホイールを取り付ける際に外径(Φmm)67材質ポリアミド系樹脂高さ(mm)10ツバ径(Φmm)69.5RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
8,998税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプ
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまでアイボリー
1個ほか
379税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリーブ
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
全長(mm)200アイボリー
1個
419税込461
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1ケース(3個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)200シリーズGF
1個
385税込424
当日出荷

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
1個ほか
33税込36
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

セット内容3点(10・30・50cc)材質メタクリル樹脂質量(g)60最小目盛(mL)5寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66TKG品番9-0511-0401TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
1,198税込1,318
当日出荷



楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
1個
49税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)