- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 8Tピニオンギヤのおすすめ人気ランキング
8Tピニオンギヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「8Tピニオンギヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピニオンギヤ」、「ピニオンギア」、「モーター用ピニオンギア」などの商品も取り扱っております。
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品
8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付
寸法(mm)
18.7×15.5
全長(mm)
27(シャフト含む)
直径(Φmm)
最大15.5
質量(g)
11(モータのみ)
種類
汎用モーター
シャフト径(Φmm)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
(適正電圧・負荷時)8250
消費電流(mA)
(適正電圧・負荷時)280
適正負荷(mN・m[gf・cm])
0.59[6]
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
歯数
8/10/12
軸穴径(mm)
2
モジュール
0.5
外径(Φmm)
(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度
JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
モジュール
0.5
種別
スパーギヤ
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度
80HV以上
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0~0.10
公差A
H7
歯切基準面
穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
歯切基準面
穴
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
付属品
セットスクリュー2個
ねじ寸法M
2-M3
歯形
並歯
精度(セット差)(μm)
JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級
JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)
38×20×15
内容
電気の働き
使用電圧(V)
1.5~5.0
消費電流(A)
0.18(無負荷時)
回転数
12500
科目
理科
準拠
理科小学校4年
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール
2
種別
スパーギヤ
歯幅(mm)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール
3
種別
スパーギヤ
材質
S45C
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級