- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 8a エルボのおすすめ人気ランキング
8a エルボのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新793件の「8a エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ 90」、「8a ニップル」、「8a ソケット」などの商品も取り扱っております。
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ショート)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
エルボ(90°)
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ステンレス鋼
形状
90°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
寸法A(mm)
38
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質
SCS13A
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
材質
炭素鋼
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロングタイプもあります。
材質
ステンレス316L
形状
ヘルール
材質
SUS316L
形状
エルボ
種類
溶接式エルボ
材質
SUS316L
形状
ショートエルボ
形状
エルボ90°
寸法F(mm)
38.1
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質
SUS304
形状
ショートエルボ
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手