- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- A10のおすすめ人気ランキング
A10のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新79,799件の「A10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース耐熱カバー」、「電着ダイヤモンドバー」、「AN10」などの商品も取り扱っております。
衿ぐり、袖ぐりなどの内カーブが容易に縫えます。
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。
粘度
ISO VG10
適合範囲
スピンドル
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、
高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用
仕様
【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20
耐熱温度(℃)
260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状
丸形
接続方式
両端おねじ
材質(ボルト)
鋼(Steel)
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85%
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
寸法(mm)
21.5
質量(kg)
約2
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
378×492×152
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:14ms
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2Wx2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(AHVA)
モニターサイズ
21.5インチ
パネル駆動方式
IPS(AHVA)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
種類
ハンマー柄
全長(mm)
290
材質(柄部)
樫
質量(g)
100
寸法A(mm)
10
頭部高さ(mm)
24
適合
#3/4
適合機種
KH-06
トラスコ品番
402-9666
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
形状
A(みかん箱)
色
クラフト
タイプ
シングル
入数(枚)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライナー
K5
Lovato HMI LRH シリーズは、64、000 色のグラフィック TFT ディスプレイを備え、プログラミングが簡単で、非常に柔軟です。これらは、異なるタイプのデバイスとインターフェイスできます。PLC から、マルチメータ、ドライブ、プロセスコントローラなどの通信ポートを備えたあらゆる種類のインテリジェントコントローラに至るまで、あらゆるタイプに対応し
仕様
●メーカーシリーズ:LRHA ( LRHA )●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10 インチ
アズワン品番
65-7314-33
1個
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲
コンプレッサー
適合本体
G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)
16
色
アルミシルバー
タイプ
16mmフレーム用
本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI×1、VGA×1
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途アルミハンマー交換用柄
種類
ハンマー柄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)
190
適合寸法(mm)
6~23
仕上
サテンクローム仕上
1個
¥10,980
税込¥12,078
73日以内出荷
自宅のポスト・新聞受けに入ります!A4大きめが入る便利なサイズ。折るだけで組み立てカンタン♪ミシン目で開封も楽々♪1束10枚入
材質
段ボール
厚さ(mm)
0.9
色
クラフト
タイプ
シングルフルート
内寸奥行(mm)
325
内寸幅(mm)
225
外寸法・幅(mm)
227
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
327
内寸高さ(mm)
26
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)
25.4
長さ(mm)
1000
外径(Φmm)
31.6
エスコ品番
EA125TA-10E
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40~100
最小曲げ半径(mm)
120
常用圧力(MPa)
7
ホース長さ(m)
1
適合流体
一般鉱物系作動油
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
。23型10ポイントマルチタッチパネル液晶ディスプレイ。Windows 10/8.1対応。IPS方式パネル搭載により広視野角で色再現性が高い。投影型静電容量タッチ方式(USB通信)。表面硬度7H 1.52mm。ワイドレンジスタンドで上下の角度調節が自由自在。Blue Light Reducer機能搭載。HDMI、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力。HDMIケーブル、DVI-Dケーブル、D-Subケーブルの3本が標準同梱。ACR機能 5000000:1 オーバードライブ機能搭載
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1(標準)、5000000:1(ACR機能時)
解像度
1920×1080
色(本体)
マーベルブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23型
パネル駆動方式
AH-IPS
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状
丸形
接続方式
めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)
100
適合寸法(mm)
6~23
仕上
サテンクローム仕上
1個
¥9,980
税込¥10,978
73日以内出荷