- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- A36Sのおすすめ人気ランキング
A36Sのおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新455件の「A36S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル 切断」、「レヂトン A36S」、「六角軸切断砥石」などの商品も取り扱っております。
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
LOEX08..
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材
AWA
シリーズ
レヂボンエース
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])
最大4400(450)
材質
特殊合金鋼
いつもの商品が母の日ギフトに早変わり!ナチュラルで大人可愛いブーケがお客様の目を引く母の日のギフトシールです。はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。ギフトのワンポイントとして貼るだけで母の日ラッピングが完成します。
仕様
シート 強粘着
材質
上質紙
種類
カーネーションブーケ
寸法(幅W×高さH)(mm)
56×58
1パック(100シート)
¥559
税込¥615
当日出荷
器ごとに溢れる豊かな表情が、お料理を引き立てます。
色
なずな
容量(mL)
265
高さ(mm)
51
径(Φmm)
117
アズワン品番
64-7761-13
1個
¥699
税込¥769
13日以内出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
主要切断材料
金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)
72
研削用
高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
抜群のコストパフォーマンス!
従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
A
仕様
両面補強
シリーズ
つるぎ
硬度
S
品種
A36S BF2
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
主要切断材料
金属、ステンレス
耐久性
47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
パイプ、アングル、丸棒、形鋼などの金属の切断に。
用途パイプ・アングル・丸棒などの切断に(金属用)
内径(Φmm)
25.4
表示
【粒硬度】A36S B2 F
最高使用周速度(m/s)
72
一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒
A(酸化アルミニウム)
主要切断材料
パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
種類
角型