- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- AB-50のおすすめ人気ランキング
AB-50のおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新1,086件の「AB-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所手元灯」、「屈折計」、「シャープペンシル 芯 白」などの商品も取り扱っております。
適合
トレー150用
材質
OPS(電子レンジ対応)
質量(g)
5.3
1袋
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
適合
トレー151用
材質
OPS(電子レンジ対応)
質量(g)
5.3
1袋
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。
複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。
フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。
形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。
タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに
機械の油漏れや浮上油の回収に
フランジの漏油箇所に
工作機械の油漏れに
オイルセパレーター内の浮上油に
種別
高性能油吸着剤
タイプ
オイル専用
比重
0.9
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
コンパクトなアルミボディで頑丈です。
作業場回りがスッキリ
保護カバー装着でホースが長持ちします。
トルク調整が簡単・安全です
RoSH対応です。
用途各種エアー工具類の吊下げ
材質
ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト
接続口径
INR3/8OUTRc1/4
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
10.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×10.8
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質
アクリル
奥行(mm)
3
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは
「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン
水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ
とができます。
芯径(mm)
0.9
商品タイプ
替芯
USB2.0規格対応のUSBケーブル。
タイプ
USB(A)→USB(B)
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
適合
SA-50A、SA-50C、SA-50S
トラスコ品番
377-2527
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
22
目の粗さ
中目
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色
ブラック
規格
USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)
コネクタ形状
USB-Aオス - USB-Bオス
対応機種
USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器
プラグ
金メッキピン
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
パッケージ
環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具
全長(mm)
149
種類
多機能筆記具
エコマーク認定
認定
方式
スライドレバー式
最大径(Φmm)
12.9
インク色
黒・赤・青
インク
油性染料インキ(アクロインキ)
色数
3色+シャープペン
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(5M)
ケーブル長(m)
5
色
クロ
規格
USB
端子
USB B-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
USB
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
材質
本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)
5000
点灯方式
点灯順序:全灯→消灯
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置
仕様
データ伝送
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
コネクタA
USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)
コネクタB
USB Type-B[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
オス-オス