- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- AC アダプタ プラグのおすすめ人気ランキング
AC アダプタ プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新2,236件の「AC アダプタ プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCコンセント」、「acアダプター コネクター」、「充電ジャック」などの商品も取り扱っております。
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
コードが短いので、コンパクトに作業できます。
出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利。
材質
PVC
色
ブラック
コンセント形状
2P
本体質量(g)
約35
電源コード(m)
0.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
約25×320
ACアダプタ(定格出力)
合計700まで
ACアダプタ(定格入力)
125V/7A(250V/3A)
プラグ形状
2P ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)
約1.8
定格入力電圧(V)
AC100~240
定格出力
DC24V 5A
アズワン品番
64-8090-60
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
種類
丸型
定格電流(A)
0.5
プラグ(mm)
Φ3.4×1.4
変換プラグです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電圧は6段階に切替可能です。
変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品
8本タイプ/プラグサイズ(mm)。(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7。(2)外径Φ4、内径Φ1.7。(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7。(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3。(5)外径Φ3.5。(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35。(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5。(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1
色
ブラック
質量(g)
274
コード長さ(m)
1.8
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×108×58
定格出力電圧(V)
DC3/4.5/6/7.5/9/12
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力電流
300mA
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズ
NT350
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
その他
ケース売りもあります
タイプ
ベーシック
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。