- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ACアダプタ固定金具のおすすめ人気ランキング
ACアダプタ固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新127件の「ACアダプタ固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OAタップ 固定」、「制御 盤 レール」、「電源コード固定」などの商品も取り扱っております。
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様
RoHS対応品(3C)
適合
コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)
材質(本体)
鋼鉄
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.05MB)
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
DINレールに組みつけるブラケットです。
プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
取りつけはDINレール前面から押すだけです。
取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)
15
材質(本体)
ポリアセタール(黒)
材質(スプリング)
SUS631J1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
種類
丸型
サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。
適合機種
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)
セット内容
金具2個、タップ固定用ネジ2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×21×23
アズワン品番
64-0856-80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.3
幅W(mm)
27
長さL1(mm)
102
長さL2(mm)
33
穴数
2
質量(g)
55
トラスコ品番
283-1091
材質
スチール
穴径(Φmm)
8.5×17
表面処理
クロムメッキ仕上げ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
タイプ
DINレール取付用アダプタ
サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。
先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。
適合
危惧ナットWN6
全長(mm)
30
質量(g)
59
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
15.69[160]
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン6GF
耐荷重(kg)
5
材質(レバー部)
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます
使用温度範囲(℃)
-10~40
タイプ
たて型
定格
125V/15A/1500Wまで
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。
日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。
部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。
取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容
ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚
材質
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒)
質量(g)
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30
対応機種
電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm)
アズワン品番
64-0908-36
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウント機能付DINレール(35mm幅)取り付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。 ※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
仕様
対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
セット内容
送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取付金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書(保証書付き)×1
材質
スチール(ケース)
寸法(mm)
送信機/W60×D67×H24、受信機/W60×D67×H26
質量(g)
送信機:約90g、受信機:約94g
コネクタ形状
〈送信機〉入力/USBBコネクタメス×1出力/RJ-45メス×1〈受信機〉入力/RJ-45メス×1出力/USBAコネクタメス×2
消費電力
送信機/0.15W(30mA)(最大)受信機/1.25W(250mA)(最大)
インターフェース
USB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
延長ケーブル(m)
50(最大)
動作環境
動作時/0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃・湿度85%以下(結露なきこと)
通信速度
480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ・・映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能・音声のデエンベデッド機能・ノイズリダクション機能搭載・アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載・壁面や床への設置に便利な固定用金具付属・抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
付属品
ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1
色
ブラック
質量(g)
約300
電源
DC5V2A
本体寸法(mm)
124×82.4×27(突起部含まず)
コネクタ形状
HDMI:タイプA
型番
DSE-003
保存温度(℃)
-20~60
最大消費電力(W)
6
対応フォーマット
入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/VGA(640×480)、SVGA(800×600)、×GA(1024×768)、HD(1280×720)、W×GA(1280×800)、S×GA(1280×1024)、U×GA(1600×1200)、WS×GA(1680×1050)、FullHD(1920×1080)、WU×GA(1920×1200)/FullHD、WU×GAはReducedBlankingのみ対応
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~90(結露なきこと)
音声入力
(HDMI:1系統):最大7.1ch
音声出力
(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(RCA:1系統):最大2ch
映像出力
(Y.Pb.Pr:1系統):サンプリング周波数:74.25MHz、対応フォーマット:480i/480p/720p/1080i/1080p・色空間:Y.Pb.Pr4:2:2・(ビデオ:1系統):対応フォーマット:NTSC
映像入力
(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz
オス形状
HDMI
変換タイプ
メス - メス
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。
許容電流(A)
15
交流電圧(V)
125
対応
アースピン接続
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合金具
篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様
DCジャック(基板取付用)
形状
アングル
種類
丸型
コンタクト形状
メス