- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 塗装補助用具
- AD40のおすすめ人気ランキング
AD40のおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新445件の「AD40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレロールフィルター」、「取付ベース」、「プルボックス アルミ」などの商品も取り扱っております。
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質
ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)
2.0±0.5
種類
プレロールフィルター
荷姿
原反クラフト紙梱包
風速(m/s)
2
機能
難燃性
捕集効率(%)
40
ロール直径(mm)
外径 300、内径 52
RoHS指令(10物質対応)
対応
給塵量(g/m2)
95
圧力損失(Pa)
11~50
オートドレンAD-40に使用されている金網フィルタです。
用途定期的な交換用に
適合機種
AD-40、AD-40G
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式
AD
接点部
シングルリップ(主リップ)
材質
NBR
使用圧力(MPa)
0.03以下
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質
ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)
2.0±0.5
種類
プレロールフィルター
荷姿
原反クラフト紙梱包
風速(m/s)
2
機能
難燃性
捕集効率(%)
40
ロール直径(mm)
外径 230、内径 52
RoHS指令(10物質対応)
対応
給塵量(g/m2)
95
圧力損失(Pa)
11~50
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)
125
砥粒
AA
種別
マジック式
砥材
AA
ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
ラバーにはグラファイトコーティングを採用し
あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載
エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持
純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※)
※2018年4月現在
取り付け形状
Uフック
商品タイプ
グラファイト
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
六角対辺(mm)
14/16
管接続口径
M12×1.0
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
ホース内径(Φmm)
6.5~7
使用流体
空気
材質(Oリング)
NBR
ホース外径(Φmm)
10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質
(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)
対応
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
耐水性があり、水との併用も可能
用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業
外径(Φmm)
125
砥粒
A
種別
マジック式
砥材
A
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品