- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- AGVのおすすめ人気ランキング
AGVのおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新250件の「AGV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12V モーター」、「電動 自転車 モーター」、「防水モーター」などの商品も取り扱っております。
ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など。耐荷重1.5tの超重量用です。
材質
鋼
色
ブラック
質量(g)
6500
仕上
塗装
耐荷重(N)
14700
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1.60+ 自動車グレードのBMS保護。Renogyの12V 100Ahリチウムイオンバッテリーは、安全モニタリングと精密な制御のために60以上の信頼性のあるBMS保護メカニズムを装備しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電など、あらゆる状況で100%の完全保護を提供します。さらに、通常の受動的な保護とは異なり、統合された自己制御保護システムは自己起動し、効果的にバッテリーの過電流や過電圧の故障を防止します。2.アクティブバックアップ保護。12V 100Ah Proバッテリーは、初めてアクティブバックアップ保護を搭載しました。MOSFETスイッチが故障した場合、従来のパッシブ保護よりも40倍速く回路を遮断することができます。そのため、バッテリーパックを危険にさらすことはありません。3.インテリジェントな自己加熱機能。内蔵の温度管理システムは、低温で自動的に作動してバッテリーの充電を維持し、寒冷環境での充電性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばします。この12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、氷点下でも安全に充電できるよう、4A以上の充電電流で自動的に発熱し、魚群探知機やその他の必需品を長持ちさせる均一な電力を供給します。固有の難燃性。4.12V 100Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、革新的なUL94 V-0難燃材料に最適化されており、固有の難燃性を誇り、過熱や熱不安定性に関連するリスクを軽減します。その特殊な化学構造は、燃焼に対するシールドとして機能し、安全が妥協できないアプリケーションに最適です。5.DC HOMEアプリによる簡単なモニタリング。Bluetooth内蔵で、DC HOMEアプリを通じて簡単にバッテリーのパラメーターを監視・設定可能です。容量不足などの情報が可視化され、バッテリーを常に最適な状態で利用することが可能です。6.安全認証と7年保証。新エネルギー資源市場の業界をリードするブランドとして、この12v 100AhバッテリーはIP67の防水率でトローリングモーターやボートに使用するように設計されており、短時間の水浸しに対して、防塵性、耐腐食性設計(ISO 9227認定)、衝撃保護が提供されます。
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。
寸法(mm)
268×193×205
質量(kg)
12.2
温度範囲(℃)
【充電】0~55【放電】-20~60
接続方法
並列接続(最大8個)
保護等級
IP67
保存温度(℃)
-25~65
公称電圧(V)
12.8
寿命
5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)
バッテリー容量(Ah)
100(0.5C、25℃)
充電電圧(V)
14.4
充電電流(A)
【最大連続】100
推奨トルク(N・m)
8
動作湿度(%)
10~95
適応ボルトサイズ
【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA
最大放電電流(A)
【ピーク】245A@30s【連続】100
取扱説明書
(9.38MB)
定格電圧範囲(V)
10~14.8
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様
証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms
付属品
Cable bag x1。Power cord x1。Zip ties x7。Velcro x3。Screw bag x1。ATX-ITX adapter bracket x1。Manual -User Guide x1。Cable Recommended Installation Guide x1
寸法(mm)
100×125×63.5
周波数(Hz)
入力:50-60
規格
電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
出力
合計最大:850W
ベアリング
ファン:FDB
対応
ERP 2014 LOT 3:対応
変換効率(%)
90% @ TypicalLoad
動作温度
0~50℃
保証期間
10年
保護回路
OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
コネクタ
ATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)。EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)。EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)。SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)。Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)。PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)。12V-2×6×1 = 1x (400mm)
サイズ(mm)
ファン:92
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
100-240V
MTBF(時間)
>100,000 hours
無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。
種別
50mm×25m
アズワン品番
3-7361-01
1巻
¥23,100
税込¥25,410
当日出荷
ホールICと温度センサ搭載
防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
セット内容
ブラシレスモータ
質量(g)
830
定格電圧(V)
36
最大出力(W)
680
最大トルク(N・m)
2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4300
定格回転数(min-1[r.p.m])
3600
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~42
無負荷電流(A)
1.3
定格トルク(N・m)
1
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.34MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。
寸法(mm)
467×212×208
質量(kg)
23
温度範囲(℃)
【充電】0~55【放電】-20~60
接続方法
並列接続(最大8個)
定格容量
200Ah(0.5C、25℃)
保護等級
IP67
保存温度(℃)
-25~65
公称電圧(V)
12.8
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン
寿命
5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)
充電電圧(V)
14.4
充電電流(A)
【推奨】100【最大連続】200
推奨トルク(N・m)
8
適応ボルトサイズ
【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA
最大放電電流(A)
【ピーク】270A@30s【連続】200
取扱説明書
(9.77MB)
定格電圧範囲(V)
10~14.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
その他
ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
取付方式
DINレール取り付け
保護構造
IP30
消費電力(W)
11.6
電源
PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず)
機能
冗長電源入力:対応
アンテナ
無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi)
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x
伝送速度
(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps
通信ポート
所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応)
動作温度範囲(℃)
-20~65
電波周波数
2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-79NK0-066
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)
0.4
昇降時間(秒)
●全負荷時:21●無負荷時:21
最高使用頻度(回/h)
15
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比
1/10.33
定格電圧(V)
24
最大出力(W)
342
最大トルク(N・m)
17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
270
定格回転数(min-1[r.p.m])
225
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~28
無負荷電流(A)
2.9
定格トルク(N・m)
8.6
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.73MB) (0.6MB)
許容ラジアル荷重(N)
700
ホールICと温度センサ搭載
防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
セット内容
ブラシレスモータ、コントローラ
質量(g)
830
定格電圧(V)
36
最大出力(W)
680
最大トルク(N・m)
2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4300
定格回転数(min-1[r.p.m])
3600
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~42
無負荷電流(A)
1.3
定格トルク(N・m)
1
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.3MB) (0.6MB)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
GIGABYTE NVIDIA RTX5070Ti 搭載 グラフィックボード GDDR7 16GB GV-N507TEAGLE OC-16GD
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)
0.4
最高使用頻度(回/h)
15
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比
1/10.33
定格電圧(V)
24
最大出力(W)
342
最大トルク(N・m)
17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
270
定格回転数(min-1[r.p.m])
225
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~28
無負荷電流(A)
2.9
定格トルク(N・m)
8.6
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.73MB)
許容ラジアル荷重(N)
700
GIGABYTE NVIDIA RTX5070Ti 搭載 グラフィックボード GDDR7 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。
その他
標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PET
トラスコ品番
661-9925
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.16
色
クリア
長さ(m)
30
分類
安全用品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷