- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- AK-1000のおすすめ人気ランキング
AK-1000のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新182件の「AK-1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム カーテン」、「切れるんです」、「融雪槽」などの商品も取り扱っております。
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
HP Spectre Folio 13-ak1000 シリーズ
取付方式
シリコン吸着
特性
指紋防止
反射防止
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品
貼り付けシール×8枚。マウンティングタブ×2組。クリーニングクロス×1枚
適合機種
HP Spectre Folio 13-ak1000 シリーズ 2020年版
取付方式
両面テープ/スライド式
入数(枚)
1
対応インチサイズ
13.3インチ 解像度(1920×1080)
特性
のぞき見防止180度
1枚
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。
用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色
RoHS指令(10物質対応)
対応
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品
クリーニングクロス×1。ヘラ×1
適合機種
HP Spectre Folio 13-ak1000 シリーズ 2020年版
取付方式
シリコン吸着
入数(枚)
1
対応インチサイズ
13.3インチ 解像度(1920×1080)
特性
のぞき見防止180度
1枚
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
材質
特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品
マグネット×4枚
適合機種
HP Spectre Folio 13-ak1000 シリーズ 2020年版
入数(枚)
1
硬度
3~4H
寸法(幅W×奥行D)(mm)
294×179 (マグネット部分を含む)
対応インチサイズ
13.3インチ 解像度(1920×1080)
特性
のぞき見防止180度
1枚
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
35~80RH(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.01(片振り)
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
ブラック
耐電圧(kV)
10以下
トラスコ品番
455-0820
材質
天然ゴム
質量(kg)
45
1本
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
ブラック
体積固有抵抗(Ωcm)
黒 1.0×102
トラスコ品番
455-0838
材質
天然ゴム
質量(kg)
24
1本
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
グリーン/ブラック
体積固有抵抗(Ωcm)
緑(表)5.0×108、黒(裏)5.0×103
トラスコ品番
455-0854
材質
合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム)
質量(kg)
24
1本
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
グリーン/ブラック
体積固有抵抗(Ωcm)
緑(表)5.0×108、黒(裏)5.0×103
トラスコ品番
455-0862
材質
合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム)
質量(kg)
36
1本
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
ブラック
体積固有抵抗(Ωcm)
黒 1.0×102
トラスコ品番
455-0846
材質
天然ゴム
質量(kg)
36
1本
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
内径(Φmm)
40
取付支持形式
TA(ロッド側トラニオン形)
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
35H-3R
材質(パッキン)
ニトリルゴム
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質
SUS304
サービス分類
オーダー・加工
内径(Φmm)
63
取付支持形式
FA(ロッド側フランジ形)
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
35H-3R
材質(パッキン)
ニトリルゴム
M23は、デジタルオーディオプレーヤーの中核モデルとして定評のあるM11Plusシリーズの最新世代モデルです。DACにはAKM製フラッグシップ・セパレートシステム「AK4499EX+AK4191EQ」を採用し、アンプにはTHX特許技術アンプ「AAA-78+」を採用しています。ホームユースも見据えた「DESKTOP MODE」を新たに実装し、最大1000mWもの大出力を実現しました。あらゆるシーンで最適な使い方を可能にするユーザビリティの高さも特長です。
仕様
●DACチップ:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Qualcomm製Snapdragon 660●THD+N(SuperHighGainモード時):0.00038%(1kHz/-6dB@32Ω)●ストレージ容量:64GB(46GB使用可能)●ノイズフロア(SuperHighGainモード時):1.9μV未満(A-weighted、アンバランス出力)、3.1μV未満(A-weighted、バランス出力)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+ 2基●外部ストレージ対応:microSDカード (最大2TBまで対応)●最大出力(SuperHighGainモード時):バランス:1000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:240mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:440mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:60mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:内蔵データ再生、USB DAC:384kHz/32bit、DSD256、USB出力:768kHz/32bit、DSD512(Native)●電池容量:5500mAhリチウムポリマー
付属品
スクリーンプロテクター(製品装着済み)、ケース (M23にシリコンケースが付属 / M23 Stainless Steelにはレザーケースが付属 )、microSDカード取り出しピン、USB Type-A to Type-C 変換アダプタ、USB Type-C to Type-C データ/充電ケーブル、保証書、取扱説明書、クイックスタートアップガイド
寸法(mm)
136.5 x 75.7 x 18.1
質量(g)
約299(M23)、約392(M23 Stainless Steel)
アナログ出力
シングルエンドライン出力兼用3.5mmヘッドホン端子、バランスライン出力兼用4.4mmヘッドホン端子
出力インピーダンス(Ω)
2以下(バランス出力)、1以下(アンバランス出力)
デジタル出力
3.5mm4極S/PDIF出力(3.5mmヘッドホン出力と排他)、USB3.0 Type-C
ディスプレイ
5.5インチ(1440×720)タッチスクリーン
S/N比
SuperHighGainモード時:125dB以上(A-weighted)
バッテリー稼動時間
約10.5時間(アンバランス出力)、約9時間(バランス出力)
インピーダンス(Ω)
バランス: 8~350 、アンバランス: 8~150
USBポート
USB3.0 Type-C (データ通信、充電) / 独立給電用USB Type-C
Bluetooth
Ver.5.0
対応コーデック
送信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LHDC/LDAC、受信:SBC/AAC/LDAC
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動形
取付支持形式
CB(クレビス形)
内径(Φmm)
40
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
10A-6
スイッチ数
2