AK-1000のおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
182件の「AK-1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアカーテン」、「絶縁 マット」、「ゴム カーテン」などの商品も取り扱っております。
『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Worksランキング1位
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100有効長(mm)1000付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン質量(g)556(袋入)適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,798税込5,278
当日出荷

液晶保護フィルム HP Spectre Folio 13-ak1000 シリーズ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットランキング2位
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP Spectre Folio 13-ak1000 シリーズ取付方式シリコン吸着特性指紋防止反射防止対応
1枚
1,698税込1,868
4日以内出荷


覗き見防止 プライバシー フィルター HP Spectre Folio 13-ak1000 シリーズ 2020年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケットランキング4位
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚。マウンティングタブ×2組。クリーニングクロス×1枚適合機種HP Spectre Folio 13-ak1000 シリーズ 2020年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
1枚
3,500税込3,850
4日以内出荷

TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル, 2, 3極, 250A, 1000V, オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング5位
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル, 2, 3極, 250A, 1000V, オス
仕様シリーズ = HVP。コネクタタイプ = アッセンブリ。コンタクト数 = 2, 3。定格電流 = 250A。動作電圧 = 1000V。コネクタジェンダー = オス。コンタクトジェンダー = オス。動作温度 Min = -40℃。。AK 4.3.3、LV215-1、RoHS. 808-6683は端子キットです。. AMP+ HVP800高電流ヘッダ. TE ConnectivityのタッチプルーフHVP800シリーズ高電流ヘッダは、AK 4.3.3、LV215-1の仕様を満たすように設計されています。 この電気自動車用コネクタは、50 mm2ワイヤで電流容量が最大250 A (連続)となっており、十分な温度範囲、及び幅広いワイヤ範囲に対応しています。このAMP+高電流ヘッダは、電気自動車のさまざまな用途に使用することができます。 内蔵HVILには各種配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。 インバータ、バッテリコネクタ、車両用電気モータなどの用途に適しています。. 定格電圧: 1000 V 定格電流: 最大250 A 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス 幅広いワイヤ範囲 タッチプルーフ IP6K9K等級 取り外しに工具は不要 HVIL内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
7日以内出荷

旭化成ワッカーシリコンシリコーンオイル AKシリーズ
一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。
用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など成分ジメチルシリコーンオイル無色RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(15kg)ほか
32,980税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1。ヘラ×1適合機種HP Spectre Folio 13-ak1000 シリーズ 2020年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
1枚
4,798税込5,278
4日以内出荷

浅野金属工業AKワニブロックP型
別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
1台
96,980税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP Spectre Folio 13-ak1000 シリーズ 2020年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)294×179 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
1枚
3,998税込4,398
4日以内出荷

使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
1台
49,900税込54,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2419種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)3ブラック耐電圧(kV)10以下トラスコ品番455-0820材質天然ゴム質量(kg)45
1本
99,980税込109,978
5日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
519税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)2ブラック体積固有抵抗(Ωcm)黒 1.0×102トラスコ品番455-0838材質天然ゴム質量(kg)24
1本
99,980税込109,978
5日以内出荷

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)2グリーン/ブラック体積固有抵抗(Ωcm)緑(表)5.0×108、黒(裏)5.0×103トラスコ品番455-0854材質合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム)質量(kg)24
1本
139,800税込153,780
5日以内出荷

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)3グリーン/ブラック体積固有抵抗(Ωcm)緑(表)5.0×108、黒(裏)5.0×103トラスコ品番455-0862材質合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム)質量(kg)36
1本
189,800税込208,780
5日以内出荷

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)3ブラック体積固有抵抗(Ωcm)黒 1.0×102トラスコ品番455-0846材質天然ゴム質量(kg)36
1本
139,800税込153,780
5日以内出荷


内径(Φmm)40取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980税込37,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(180種類の商品があります)

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304サービス分類オーダー・加工
1個
77,980税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)