- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- ATVタイヤのおすすめ人気ランキング
ATVタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新79件の「ATVタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6.7 10 タイヤ」、「軽トラオフロードタイヤ」、「8インチ チューブ」などの商品も取り扱っております。
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用チューブ
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示
4PR
構造
TT
リム径(inch)
6
許容リム幅(inch)
4.00
タイヤ幅(inch)
5.4
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
タイヤサイズ
17×800-8
プライ
4PR
タイヤタイプ
TL
1本
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
【タイヤ性能】:。ロングライフでふらつきにくい。 雨の日でもより安心できるミニバン専用タイヤ。ウェット・摩耗性能がさらに向上。ふらつきにくく安定した走り。ロングライフで経済的
用途サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7
適合ボディタイプ
乗用車
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質
(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)
360
車輪幅(mm)
70
耐荷重(kg)
100
車軸径(mm)
15
材質(ホイール)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷