ATX コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
347件の「ATX コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 コネクター」、「24ピン コネクタ」、「電源ケーブル 変換 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白)
1セット(10個)ほか
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
レッド/ブラック/ホワイト/イエロー/グリーン/ブルー コネクタ形状 メイン電源コネクタ(24ピン) メス - メイン電源コネクタ(24ピン) オス ケーブル長(cm) 30 変換タイプ メス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様 RoHS対応品 種別 リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容 コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ハウジング:XHシリーズ 材質 りん青銅 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 電線被覆外径(mm) 1.2~1.9 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm) 15 コネクタ形状 電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オス ブラック 変換タイプ メス - オス コネクタ1 メイン電源コネクタ (24ピン) コネクタ2 メイン電源コネクタ (20+4ピン)
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

仕様 クリンチ有り。RoHS対応品 適合 XHP-※ 材質 黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合 XAP-※V 材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R9851220 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 仕様 RoHS対応品
1セット(100個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Pentium 4マザーボードに使用
用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換 ブラック/イエロー コネクタ形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス ケーブル長(cm) 15.2 オス形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2 ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
1個
799 税込879
翌々日出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別 リセ・ハウジング
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング。シリーズ = XA, XAD, XM, XMA。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 28AWG。最大ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大接触抵抗 = 20 Ω。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚(250個)
1,098 税込1,208
当日出荷

電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm) 30 コネクタ形状 電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス 変換タイプ オス - メス コネクタ1 ATX12Vコネクタ (4ピン) コネクタ2 ATX12Vコネクタ (4ピン)
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm) 2.5 定格電流(A) 3(AWG#20使用時) 定格電圧(V) 250
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に セット内容 2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個) 材質 カプラー(ナイロン)、端子(黄銅) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合電線サイズ(sq) 0.5~1.0
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm) 5 定格電圧(V) 150 定格電流(A) 10(2極・AWG#16使用時)
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
用途ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長 長さ(mm) 203 ブラック/イエロー 質量(g) 14 コネクタ形状 ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス ケーブル長(cm) 20.3 コネクタA ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン] コネクタB ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
869 税込956
当日出荷

1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)