BC-150のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
244件の「BC-150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャコバン」、「diy クランプ」、「c型 万力」などの商品も取り扱っております。
建築用コンパス BC-150 広島ランキング1位
鉛筆や各種マーカーをホールドする。ことができ、大きな円を描けます。丈夫で狂いにくい金属製です。全長:195mm 重量:126g コンパスの円数値:150mm。 ホルダー取付可能サイズ:Φ6-17mm
1個
6,698税込7,368
5日以内出荷


BC150 バイメタルカッター ウイニングボアーランキング3位
ウイニングボアーBC150 バイメタルカッター
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)150(ツバ取り仕様)有効長(mm)33シャンク径(Φmm)13刃厚(mm)0.8
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

強力B型クランプ モノタロウランキング4位
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル電圧(V)12/24材質CCA(銅約64%)仕様生産物賠償責任(PL)保険付
1セット
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。材質炭素工具鋼先端焼入処理取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
1個
999税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
1台
32,980税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
1丁
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
1個
2,898税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

適合材鋼板・ステンレス板など適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時)特性軽量
1台
99,980税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
1個
3,298税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
459税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)