BCM D32のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
32件の「BCM D32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル 40mm」、「三菱マテリアル 面取り カッター」、「テーパーシャンクエンドミル」などの商品も取り扱っております。
イスカルエンドミル
中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ピンカドタイプ 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAlN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルエンドミル
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 表面処理 TiAIN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り 刃列 2
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高能率仕上げ、倣い加工用ボールエンドミルです。
用途倣い加工用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。 ホワイト 保証期間 1年間 パッケージ 袋+ステッカー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
仕様 ●X その他ミーリング/カッタ●原産国:イスラエル●コード番号:201-3656 アズワン品番 67-9156-63
1個
78,980 税込86,878
13日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 480
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)