- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- BEタイヤのおすすめ人気ランキング
BEタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新459件の「BEタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳付きタイヤ」、「一輪車 の タイヤ 交換」、「16インチノーパンクタイヤ」などの商品も取り扱っております。
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ
26×2 1/2
適合サイズ
26×2 1/2 B/E
色
ブラック
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
実用車用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ
3.25-8
タイプ
W/O
標準空気圧
250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]
1本
¥1,798
税込¥1,978
14日以内出荷
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様
チューブ英式
色
黒
サイズ
26×1 3/8 BE
タイプ
B/E
推奨内圧(kPa)
300
ETRTO規格
47-451
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
実用車用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
標準空気圧
250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様
実用車、max150kg
色
黒/黒(黒耳)
サイズ
26×1-3/8 BE
タイプ
B/E
包装
バラ
圧力(kPa)
600
パターン
CSR36
耐圧(kgf/cm2)
6.0
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用
セット内容
タイヤ×1、リム×1
サイズ
26×2-1/2
色
ブラック
シャフト径(Φmm)
16
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプ
W/O
ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
用途簡単取付け自転車チューブ
色
ブラック
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類
サーボブレーキ
内径(Φmm)
(ドラム)90
フックレスリムにも対応グリップ性能を重視する方オールマイティに使えるチューブレスタイヤロードチューブレスタイヤのフラッグシップ乗り心地を重視するなら低めの空気圧転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能プロチームがレース使用するモデル
色
タン
ビード
フォールディング
リヤカーに使用されている太めのチューブ。
サイズ
26×2 1/2
バルブ形式
英式
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様
max300kg
色
黒/黒(黒耳)
サイズ
26×1-3/4
タイプ
実用車
包装
バラ
圧力(kPa)
600
パターン
CSR55
耐圧(kgf/cm2)
6
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。
耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。
耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプ
W/O
耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
色
黒
サイズ
700×25C
質量(g)
230(平均値)
推奨内圧(kPa)
最大980
ETRTO規格
25-622
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。