BEST SUS304 戸車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「BEST SUS304 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音戸車」、「蝶番 best sus304」、「仮想ディスプレイアダプタ」などの商品も取り扱っております。
車輪径(Φmm) 33 材質 枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り) 適合ねじ 皿木ネジ3.1×20mm 仕上 ホーニング 適合レール サイレントレール(No941S、941W、941T)
1個
429 税込472
当日出荷

車輪径(Φmm) 36 材質 枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り) 取付ねじ 皿木ネジ3.1×20mm
1個
939 税込1,033
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 30 材質 枠:ステンレス鋼 SUS304、車:ステンレス鋼 SUS304 寸法A(mm) Φ30 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 57 寸法C(mm) 6 穴径 Φ4
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸) SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計。EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応。199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ。デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート。M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能。壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション。最大50℃の動作周囲温度に対応。さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品 VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、。製品保証書 寸法(mm) 199.7×119.7×33.9 質量(kg) 約1 消費電力(W) 最大約65 インターフェース 側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in メモリー メイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB) 使用CPU (搭載)インテル Celeron プロセッサー 7305 スロット 拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2) OS なし 動作周波数(GHz) プロセッサー ベース動作周波数1.1 キャッシュメモリー 8 MB L3 Cache ネットワークタイプ (機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2。BTの対応バージョンは、OSによって異なります。 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB) 内蔵グラフィックス (機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵) LAN (機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN。10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプ V溝型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途 玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
メモリー容量 4GB 使用CPU Intel N100 OS Win 11 Pro SSD 128GB 光学ドライブ なし
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ 平型 材質(車輪) LPプラス成型加工 材質(枠) ジンクロメッキ付 芯棒 5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPort映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。 サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。 HDMIに比べ比較的余りやすいDisplayPort端子を有効に活用することが可能です。
端子形状 DisplayPortオス 対応OS Windows、MacOS、Linax。Windows10Ver.1709にて動作確認済み。OSX10.10.5にて動作確認済み 保証期間 ご購入より6ヶ月 接続台数 1 対応解像度 最大2160p 4K UHD。※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 1080。1680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 900。1366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷