- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- BNCレセプタクルのおすすめ人気ランキング
BNCレセプタクルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新135件の「BNCレセプタクル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNC メス」、「bncコネクタ メス」、「BNCプラグ」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
レセプタクル
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
レセプタクル
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~85℃
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
周波数範囲(MHz)
0~4000
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
(中心)リン青銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)
4GHz
耐電圧(V/min)
AC1500
ターミナル形状
ソルダー
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
絶縁型レセプタクル
形状
ストレート
タイプ
同軸
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)
取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)
AC1500
ターミナル形状
ソルダー
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上(DC500V)
特性インピーダンス
不整合
締付トルク(N・m)
127.4(13kg・cm)以下
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC500
結合方式
バヨネットロック
種類
コネクタ
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
極数
1
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
寸法l1(mm)
18.10
寸法l2(mm)
5.00
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
耐電圧
AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下
寸法B(Φmm)
3.1
結合方式
バヨネットロック
結線方式
ハンダ付
材質/処理
(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.3以下(DC~2GHz)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ストレート。バルクヘッド = Y。動作周波数 = 4GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。シリーズ = BNC。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
レセプタクル
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
L曲りレセプタクル
形状
アングル
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-30℃~85℃
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)AG
周波数範囲(MHz)
0~4000
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)
2GHz
耐電圧(V/min)
AC1500
ターミナル形状
ソルダー
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
1個
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
結合方式
3点バイヨネット式
種類
中継コネクタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
嵌合部形状
ジャック・ジャック
コネクタ
BNCメス・メス
アズワン品番
64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
キャップ
コンタクト形状
メス
仕様
チェーン付キャップ
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
Ni
周波数範囲(MHz)
0~4000
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
形状
レセプタクル
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~3000MHz)
コネクタタイプ
BNC75Ω
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
取付可能厚(mm)
(パネル)2.0~4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
1個
¥759
税込¥835
11日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。インピーダンス = 75Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ストレート。バルクヘッド = Y。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌々日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
翌々日出荷