Cリング ピンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
291件の「Cリング ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計 ベルト ピン」、「cピン」、「腕時計 ピン」などの商品も取り扱っております。
1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

穴径(Φmm) 6、8、13、16、19、21、23、26 材質 S65C 硬度HRc44-52 エスコ品番 EA949DB 形状 穴用スナップリング ケース寸法(mm) 207×145×40
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 セット内容 Cリング(10個)・プーラー(1個)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7.0 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
52 税込57
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上 ステンレス(SUS304CSP) 仕様 軸用 形状 軸用スナップリング
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。 空転リングを使用することにより、パイプレンチ等による強制解錠を防止します。(C-288-OP-2オプション)
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー 質量(g) 本体/53、キー/20 材質 本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ 本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数 1,400万通り 付属品 キー2本・止め金
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応) 種類 セット品 材質(グリップ) 真鍮 刃先マグネット なし 軸貫通 なし セット内容 ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm 材質(刃) 全長(mm) 60 軸長(mm) 15 トラスコ品番 803-6982 質量(g) 37
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 質量(g) 87.5 材質/処理 (ロック)C3604/Cr。(空転リング)ZDC/Cr。(取付ナット)ZDC/Zn。(回転規制カム)SPCC/Zn。(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn。(キー)C3713/Ni キー番号 364 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
適合 3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用 セット内容 Cリング×10個、プラー×1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷


ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上 バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様 軸用 形状 軸用スナップリング
1パック(10個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品 キー2本・止め金 材質 本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P) 鍵違い数 20万通り 表面仕上げ 本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地 タキゲンコード 24003
1個
2,418 税込2,660
4日以内出荷

1個
7,140 税込7,854
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)バイアスロック
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品 キー2本・止め金 材質 本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P) 鍵違い数 20万通り 表面仕上げ 本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
1個
5,050 税込5,555
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 セット内容 Cリング(10個)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途施設管理等 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 材質/処理 (ロック・ガードリング)BSBM/Cr。(取付ナット)SWCH/Zn。(回転規制カム)SPCC/Zn。(歯付座金)S55C/Zn。六角ナットSWRM/Zn RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
14日以内出荷

3/8"(9.5mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容 Cリング×10個、プーラー×1個
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1パック(15個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)