C型留め具のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
112件の「C型留め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cリングスナップリング」、「C型止め輪」、「スナップリング」などの商品も取り扱っております。
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上 バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様 軸用 形状 軸用スナップリング
1パック(8個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上 ステンレス(SUS304CSP) 仕様 軸用 形状 軸用スナップリング
1パック(2個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ニューストロング販売C型ワッシャー 12ミリ用
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として 仕様 クランプ用治具 トラスコ品番 827-9318 質量(g) 150 割幅(mm) 13
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷

軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。
用途OA機器・家電・医療機器等 材質 SS400、C3604、C2680 質量(g) 8 部品名称 フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド 表面処理 Cr 許容荷重(N[kgf]) 39.2[4] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷

1パック(25個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上 バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様 穴用 形状 穴用スナップリング
1パック(7個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

M6規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレーム M6フレーム 材質 SUS XM7相当 表面処理 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上 ステンレス(SUS304CSP) 仕様 穴用 形状 穴用スナップリング
1パック(4個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 リングキャッチ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大陽ステンレススプリングC形止め輪 軸用(ステンレス)
材質 ステンレス 形状 軸用C形止め輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)