- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包用作業用品・工具
- CH43のおすすめ人気ランキング
CH43のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新87件の「CH43」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール 止め」、「三角クリップ」、「パイロットチェック弁」などの商品も取り扱っております。
バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
連結できます。
用途に応じてマルチな使い方ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインにトラスコ品番762-9982材質樹脂長さ(mm)250幅(mm)90厚さ(mm)18質量(g)126
1セット(2個)
¥659税込¥725
当日出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。
独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。
金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。
プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。
木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
RIKEN(理研機器)パイロット操作チェック弁
パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。
1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.3面積比(パイロット)1:11バルブ種類方向制御弁
HAMILeX(ハミレックス)テレビ取付金具(~43V型)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ質量(kg)約10対応インチサイズ~50V型関連資料(0.29MB)
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。
独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。
金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。
プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。
木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
1個
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
頂部2本のバーを上下より2~3本の指先でつまみ、力を加えて押せば両脚が開きます。両脚端のバーをキャリアの溝にはめればハンドルは装着されます。
材質PFA
RIKEN(理研機器)4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付)
SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。
HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。
HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。
SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
YAMAHA(ヤマハ)カバー 17C-H4396-00
主な適合純正品番17C-H4396-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
1個
¥849税込¥934
3日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)ヘツドライトユニツトアセンブリ 5WC-H4310-00
1個
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)パイロツトライトアセンブリ 2 1SC-H4302-10
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷