CL-150のおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
642件の「CL-150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水ホース 40A」、「サクションホース 40mm」、「タイレックス」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類 スプリングクランプ 仕上 (先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ロールタオルペーパーケースに詰替え用ペーパーが1巻付属!。ディスペンサーに触れずにペーパーが出てくるので衛生的です。(電動式ではありません)。ペーパー長さ約30cmで自動的に切り込みが入るので軽い力でカットできます。付属のロールタオルペーパーの使用回数の目安:約400回。一般的なタオルペーパー(150枚~200枚)に比べ、補充頻度が少なく済みます。詰替え用は国産レギュラータイプ(CL860-00RX-MB)をご使用ください。※国産レギュラータイプ(CL860-00RX-MB)の使用回数目安は約600回になります。
用途ホテル・オフィスのトイレに セット内容 ロールタオルペーパー本体に詰替え用ペーパー1巻付 材質 本体・カバー・回転ハンドル:ABS、刃:ステンレス、タオルペーパー:再生紙100% 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 282×182×325 関連資料 (0.73MB)
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AmphenolAdvancedSensorのCL-150は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、電源切り替え時の突入電流制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗値が5Ωで、定常電流が4.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -50→175
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg) 100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 305 規格 Aマーク認定品 材質 アルミ合金製/アルマイト仕上 段差対応高さ(cm) 約44 収納寸法・幅(mm) 170 天板寸法・幅(mm) 303 天板寸法・奥行(mm) 172
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用し、背側と刃側のコントラストで刃の波紋とハンドルは白合板を採用。流麗なデザイン性を表現しました。
材質 ステンレスクラッド複合材、切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール、口金・尻金/ステンレススチール、柄/積層強化木 寸法(mm) 260×30×17
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
209 税込230
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適 寸法HEX(mm) 8 材質(バンド) SUS304 材質(リベット) SUS XM7 材質 SUS430(スクリュー・プレート) 巻方向 バンド幅(mm) 14(帯)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスクランプ
難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
1組
8,990 税込9,889
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


透明でよく消える消しゴムです。
用途消しゴム 材質 消しゴム:PVC、スリーブ:PET ホワイト シリーズ レーダー 入数 1個
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。 材質 (硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 透明 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 水/工業用水/粉体 特性 柔軟性/保形性/透明性
1本(20m)ほか
8,980 税込9,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。
用途ワーキング架台用パンチングパネル。 アイボリー 均等耐荷重(kg) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)