CPホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
191件の「CPホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オープンサイザルバフ」、「バリ取り グラインダ」、「ヤナセ ノークロム5000」などの商品も取り扱っております。
3M(スリーエム)CPホイール 7A-VF
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。 外径(mm) 200 内径(Φmm) 76.2 厚さ(mm) 25 砥粒 酸化アルミニウム トラスコ品番 370-0038 材質 ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3800 最高使用周速度(m/s[m/min]) 39.8[2388] 外径×幅W×内径(mm) 200×25×76.2 仕上がり相当番手 320
1セット(3個)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3M(スリーエム)CPユニホイール
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。 外径(mm) 75 材質 砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド 厚さ(mm) 19 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 穴径(mm) 9.5 2018年トラスコ掲載ページ 5 0993
1セット(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)LDホイール 7S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。 粒度 400
1セット(3個)ほか
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別 スコーライト 砥材 アルミナ 研磨材の構造 不織布 適合ツール 両頭グラインダー 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。
用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に 粒度 #180 仕上がり相当番手 中目(#180)→#320 材質 基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3600 最高使用周速度(m/s) 40
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様 15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き トラスコ品番 485-9049 質量(g) 100 穴径(Φmm) 25.4 フランジ内径(Φmm) 25.4 適合ホイール (内径)76.2mm
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり 軸径(Φmm) 6 直径(Φmm) 25 適合ツール ストレートグラインダー 幅(mm) 25(内径は6mm軸付) 研磨材の構造 不織布 種別 ユニホイール/スコッチブライト
1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)LDホイール 8S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。 外径(mm) 200 内径(Φmm) 76.2 幅(mm) 25 粒度 400 トラスコ品番 370-0089 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500 最高使用周速度(m/s[m/min]) 47.1[2826] 外径×幅W×内径(mm) 200×25×76.2 仕上がり相当番手 400
1セット(3個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)YDBホイール
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。 粒度 #320 適合材 鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別 スコーライト 砥材 シリコンカーバイド 研磨材の構造 不織布 適合ツール 両頭グラインダー
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。 砥材 A 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
199 税込219
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)アルミフランジ
仕様 1組2枚入り 適合材 アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3M(スリーエム)EXLホイール 9S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。 厚さ(mm) 25 粒度 220 材質 ナイロン不織布 最高使用周速度(m/s[m/min]) 47.1[2826] 砥粒 シリコンカーバイド 仕上がり相当番手 220
1セット(3個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容 M6・M8・M10・M12 差込角(mm) 12.7(1/2) 二面幅(mm) 21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 外径(Φmm) 100 羽根の長さ(mm) 15 砥材 アルミナ 仕様 斜め植えタイプ 付属品 15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm) 16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 使用工具 ディスクグラインダー 適合材 金属、木工、プラスチック
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 直径(Φmm) 30 幅(mm) 25 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5000 種別 カップ 軸径(Φmm) 6 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 適合ツール ハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm) 25 軸長(mm) 40 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)