- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- D2Rのおすすめ人気ランキング
D2Rのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新3,993件の「D2R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d2r スタンレー」、「HIDバルブ D2R」、「d2r バーナー」などの商品も取り扱っております。
頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す、配送車・業務用ISS車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー
配送車・業務用ISS車に最適な専用設計
ネット通販事業の拡大や環境への配慮により配送車・業務用ISS車が増え、バッテリーの使用環境がより過酷になっています。
HG-ISはこの過酷な環境へ適応するために必要な技術を取り込み、設計しました。
充電受入性能の向上(従来品LX比1.2倍[2])
乗用車シリーズで実績のある即激チャージ[3]を採用し、さらなる充電受入性能向上を実現しました。これにより、短時間で効率良く充電ができるようになりました。
即激チャージ・・・負極活物質(PbS04)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術
耐久性の向上(従来品LX比1.14倍[2])
最適設計をすることで、さらなる耐久性向上を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、充電不足に陥りやすい配送車・業務用ISS車により最適な製品に生まれ変わりました。
HPL構造採用
負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上
高性能電極板採用
骨太格子採用
低抵抗セパレーター採用
[1]搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。
[2] Dサイズにおける実験結果。「Tuflong LX(2015年2月発売)」(品名GL85D26L9およびGL85D26R9)との比較
[3]D26/D31サイズに限り新規採用
用途大型・業務車用
定格電圧(V)
12
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
アズワン品番
65-7241-72
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様
車検対応
適合
12V車・24V車両用
タイプ
D2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)
35
口金
P32d-3
定格電圧(V)
12・24兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用
色
赤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-20/33%、-35/50%、-69/69%
危険物の性状
水溶性
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様
●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり
奥行(mm)
12.5
シリーズ
R12P
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
±12 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
±85
入力電圧範囲(V)
10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
2.6 ac
出力数
2
1セット(25個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1191
アズワン品番
65-7240-69
1セット(3000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)
定格電圧(V)
12
箱高(mm)
202
視認性のよいHIDバルブ。
安心の車検対応モデル。
DC12車専用。
質量(g)
25(1個あたり)
定格
12V/35W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×76×32(1個あたり)
対応
D2R/D2S
色温度
6500
明るさ(Lm)
約2500(1個分)
1箱(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(三菱)
デリカD:2[R2/12~現在](MB37S)、デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)
主な適合車輌型式(スズキ)
ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、ハスラー[R2/1~R4/5](MR52S,MR92S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)
構成部品
スピーカー信号入出力コード(24P)
適合メーカー
三菱/スズキ
1個
¥8,775
税込¥9,653
9日以内出荷
仕様
●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり
奥行(mm)
12.5
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
±5 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
±200
入力電圧範囲(V)
4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
2.6 ac
出力数
2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色
純正カラー
定格電圧(V)
12・24兼用
口金
P32d-3
全光束(Lm)
約3300
色温度(K)
4500
仕様
車検対応
定格電力(W)
35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
8インチ窓口付車(オーディオレス車)に、市販9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(三菱)
デリカD:2[R2/12~現在](MB37S)、デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)
主な適合車輌型式(スズキ)
ソリオハイブリッド[R4/12~現在](MA47S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、ソリオバンディットハイブリッド[R4/12~現在](MA47S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA27S,MA37S)
構成部品
パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(5P)、その他
適合メーカー
スズキ/三菱
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
仕様
●UL60950-1、EN-60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R2S ; R2Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大85 %の高効率●分離式:あり
長さ(mm)
12.75
シリーズ
R2S
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
24 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
83
入力電圧範囲(V)
4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±10%
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(三菱)
RVR[H22/2~H26/4](GA3W,GA4W)、アウトランダー[H24/10~R3/12](GF7W,GF8W)、[H17/10~H24/10](CW4W,CW5W,CW6W)、[H25/1~R3/12(PHEV)](GG2W,GG3W)、エクリプスクロス[R2/12~現在](GK1W、GK9W)、[H30/3~R2/12](GK1W、GK9W)、ギャラン フォルティス[H19/8~H27/3](CY3A,CY4A,CY6A)、デリカ D:5[R1/10~現在](CV1W)、[H20/5~R1/10](CV1W,CV2W,CV4W,CV5W)、[H19/1~H20/5](CV5W)、パジェロ[H18/10~H26/7](V83W,V87W,V88W,V93W,V97W,V98W)、ミラージュ[H28/1~現在](A03A)、[H24/8~H28/1](A03A,A05A)
構成部品
スピーカー信号入出力コード(20P)
適合メーカー
三菱
1個
¥8,775
税込¥9,653
9日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化
適合
保安基準:適合
内容
2個セット
入力電圧(V)
DC12/24対応
色温度
6500K(ケルビン)
保証期間
1年
明るさ(Lm)
9200(ルーメン・2灯合計)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷