DB-15のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
1,581件の「DB-15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「db-25」、「dsub 15ピン」、「ボールポイント 六角ドライバー」などの商品も取り扱っております。
表示灯 LEDブラケット DB-15-F サトーパーツランキング1位
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.6(MAX)色(本体)OR(オレンジ)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379税込417
当日出荷

ダンボール箱(10枚入) コーコス信岡ランキング2位
1パック(10枚)
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

[EA992DB-15用]替キャスター エスコランキング3位
1個
2,100税込2,310
翌日出荷

ダブルクリップ TRUSCOランキング4位
1セット(10個)
60税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

DOCTOR BOLT ライト精機ランキング5位
簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
1個
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
1個ほか
65,980税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1ケース(5本)ほか
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(153種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
1本ほか
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角25°
1本
4,898税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:Corningマイクロチューブ用(2.0mL)
種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-15
1個
20,980税込23,078
7日以内出荷

土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚規格Zマーク金物
1セット
1,268税込1,395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サトーパーツLEDブラケット
耐電圧(V/min)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)パネル取付方式ワンタッチ装着取付板厚(mm)1.6 MaxRoHS指令(10物質対応)対応
1個
298税込328
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ
1台
27,980税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

富士電機制動抵抗器
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
1個
6,798税込7,478
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)