DCPRのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
98件の「DCPR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶コーキング」、「DCPR8」、「DCPR7E」などの商品も取り扱っております。
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)ランキング1位
1個ほか
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)



プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)ランキング4位
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)



自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)





シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」。 シールをはがしてペタッと貼るだけで、。 殺風景な壁がカフェ風に!。 本物の木を使用しているので、リアルで。 おしゃれな質感です。 。 賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、。 簡単にお安く手に入りますよ。 両面テープでカンタン接着。 天然木の上質感&雰囲気抜群。 豊富なカラーバリエーション。。壁材 壁面装飾 壁装 木製 パネル壁 ウッドパネル。
用途ウォールパネル:壁パネル ウッドタイル 壁 ウッドパネル 板壁 内装 diy 壁板 腰壁 天然木 壁紙 店舗 お店 部屋 新生活 賃貸幅(mm)1180寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4質量(kg)1枚/0.3
1セット(10枚)
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

レーシングプラグ 極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮。 個々のエンジンに合わせて選択して頂き、性能をフルに発揮して下さい。 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。 これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個ほか
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

主な適合純正品番MQ500368六角対辺(mm)16端子形状ポンチカシメ型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12熱価6
1本
2,398税込2,638
当日出荷

シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-290DC PRO
プロユース デッキコーキング剤 シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。 シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。 シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 木甲板目地用(ホーコンピッチ代替) 非常に優れた耐候性 頑強で耐久性がある 簡単、迅速に研磨が可能 流動性があり、施工しやすい 仕上げ可能時間が長い デッキコーキングに適した性状 海水・淡水に耐性がある
用途チークデッキコーキング シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
1本(300mL)
2,998税込3,298
6日以内出荷

シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」。 シールをはがしてペタッと貼るだけで、。 殺風景な壁がカフェ風に!。 本物の木を使用しているので、リアルで。 おしゃれな質感です。 。 賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、。 簡単にお安く手に入りますよ。 両面テープでカンタン接着。 天然木の上質感&雰囲気抜群。 豊富なカラーバリエーション。。壁材 壁面装飾 壁装 木製 パネル壁 ウッドパネル。
用途ウォールパネル:壁パネル ウッドタイル 壁 ウッドパネル 板壁 内装 diy 壁板 腰壁 天然木 壁紙 店舗 お店 部屋 新生活 賃貸幅(mm)1180寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4質量(kg)1枚/0.3
1セット(40枚)
36,980税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)