DKTのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
381件の「DKT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話ケーブル」、「skd」、「AP-200」などの商品も取り扱っております。
静電容量 = 500pF。電圧 = 30kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 26.7mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 26.7 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ねじ止め端子%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料 RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質 難燃性ポリプロピレン 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -50~95 関連資料 RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本(1m)
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。 ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm) 200×300
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm) 234 刃長(mm) 89 仕様 ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番 438-6825 質量(g) 130 本体質量(g) 130 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(キャップ) ポリカーボネート 材質(刃) スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

銅板に筆記でき、アルカリ洗浄で簡単に筆跡が消えるアルコール系油性マーカー。 24時間キャップなしでもペン先が乾かない。 ツイン式マーカーなので、太字と中字の使い分けができる。 ペン先の耐久性が高いので、長く使える(太字側)。
用途自動車シャシー、フレームへのマーキング 奥行(mm) 19 幅(mm) 139 高さ(mm) 19 関連資料 メーカーチラシ(0.79MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

電線剥きに最適なコンパクト設計 コンパクトな刃とボディで取り回しがよい 電線被覆を剥くのに適した43mm刃長 ケーブルの切口の仕上げにも最適 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm) 169 刃長(mm) 43
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LION (ライオン事務器)ケーブルトレー
散乱しがちなコードを1つにまとめて収納できるケーブルトレー。取手にはタブレットやスマートフォンがおける仕様。
材質 本体:スチール鋼板(粉体塗装) 質量(kg) 0.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×280×75 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ケーブルトレー:138×237×70 グリーン購入法 適合 デバイス 設置可能台数:タブレット1台・スマートフォン2台
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフショート
電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付 トラスコ品番 761-7879 ブレード ハードクロームメッキ処理
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
種別 スプレー 材質 (バイオマスボトル)PE・(トリガー)PP 寸法(mm) 65×87×185 シリーズ きえーる 商品タイプ 本体
1個(300mL)
1,098 税込1,208
11日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)タタックブレードカバー
タタックナイフ専用ブレードカバー。 腰袋に入れる際にカバーがあれば安心収納。 対応:タタックナイフ・タタックナイフショート。
用途タタックナイフ用ブレードカバー トラスコ品番 813-4970 対応 タタックナイフ・タタックナイフショート
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

ステンレス系の錆に強い、燕三条の日本製和庖丁です。 片刃の出刃庖丁ですが左利き用に刃付をしています。
刃渡り(mm) 150 材質 本体:ステンレス刃物鋼、柄:天然木 全長(mm) 275 質量(g) 150
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m) 200 対数(P) 2 導体径(mm) 0.5
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷

MSTコーポレーションホルダスタンド
スリムラインコレット・ストレートアーバ、HSK-E25・E32用のスタンド台。 4色から選択でき、色分けによる整理などに便利です。
収納本数(本) 各25 表面 スリムラインコレット、ストレートアーバ 裏面 小径ホルダ(HSK-E25/E32)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きめサイズの使いやすい膿盆です。 ポリプロピレン製なので軽量。 オートクレーブ滅菌(121℃まで)可能。
材質 ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×135×40 松吉医科器械コード 23-3894-00
1個
489 税込538
当日出荷

通信興業電話線 200m巻
0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m) 200 対数(P) 2 導体径(mm) 0.5
1箱
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通信興業電話線 200m巻
0.4-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m) 200 対数(P) 4 導体径(mm) 0.4
1箱
16,980 税込18,678
7日以内出荷