カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル(3)
- チップ(50)
- ホルダ(1)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「DKT」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ホルダスタンド
MSTコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷スリムラインコレット・ストレートアーバ、HSK-E25・E32用のスタンド台。 4色から選択でき、色分けによる整理などに便利です。収納本数(本)各25表面スリムラインコレット、ストレートアーバ裏面小径ホルダ(HSK-E25/E32)
フライス 金型用インサート RDKT10T3M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番570-9578材種IC5100RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷強靭でシャープな切れ味!用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-PDTR-76
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
チップ交換式ドリル用チップ トップドリル
テグテックジャパン¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途穴あけドリル用。適合ホルダトップドリルRoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADKT-PDTR
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16.3逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリIQミル チップ HM390 TDKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-RM
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から15日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT-PDR
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス 金型用インサート RDKT10T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番688-9323RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 ADKT
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス 金型用インサート RDKT10T3M0・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番695-0572
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら