DSCのおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
3,280件の「DSC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平器 角度測定」、「秤 1kg」、「アルミパン」などの商品も取り扱っております。

直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。 長さ(mm) 60 高さ(mm) 30 厚さ(mm) 20 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番 410-5541 材質 本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g) 17 マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷

流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体) ポリブチレンテレフタレート 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 ねじの種類 R 接続方式 R×チューブ外径 使用流体 圧縮空気 本体形状 エルボ 流体温度(℃) 5~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。 仕様 傾斜式 長さ(m) (レール)2.2 制御方式 流体摩擦抵抗方式 圧力 (初動開扉力)12.5~24.0N 時間 制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 最大ストローク(mm) 1500 駆動方式 (閉駆動)レール傾斜方式 耐久性 開閉100万回以上 適合扉 80~150kg
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。 材質 JIS G 4305 SUS430 種別 断熱材30mm用 表面処理 2B材(生地) 板厚(mm) 0.4
1箱(600個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
セット内容 デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02) 寸法(mm) 165×105×45 質量(g) 480 電源(V) AC100~240 50/60Hz 表示 液晶 タイマー設定 連続、0~9時間(5分単位) 回転数設定範囲(min-1[r.p.m]) 20~1500(10rpm単位) サービス分類 レンタル
1個
311 税込342
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
種類 デジタルスケール 計量皿寸法(Φmm) 150 仕様 ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能) 付属品 単三電池×2本 材質 ABS 電源 単三電池×2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×240×40 耐熱温度(℃) 70 計量皿形状
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

清潔区域や手術場でご使用ください。 撥水性・通気性が良いのでむれが少ないです。
仕様 滑り止め付き 材質 不織布 サイズ フリー サイズ(cm) ~30 アズワン品番 0-1118-01
1箱(100枚)
5,290 税込5,819
当日出荷

最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
寸法(mm) 165×105×45 質量(g) 480 回転数(min-1[r.p.m]) 20~1500(10単位) 表示 液晶 電源(AC V) 100~240(50/60Hz) タイマー設定 連続、0~9時間(5分単位) アズワン品番 4-3880-01
1個
38,900 税込42,790
当日出荷

自己研磨特性を持ち再研磨不要!。破つり効率30%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出し トラスコ品番 378-6463 適合機種 パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル 幅(mm) 40 全長(mm) 250 質量(g) 305
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
長さ(mm) 23 厚さ(mm) 6 高さ(mm) 54 材質(本体) アクリル樹脂 質量(g) 86 感度(mm/m) 1.00=0.0573° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類 壁付型 仕様 窓壁用・下可動型 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) Φ11 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。
材質(ケース) スチール 材質(シャフト) ダイカスト 材質 クラッチギア:ポリアセタール 勝手 左右勝手兼用
1組
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品 ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m) 材質 ステンレスSUS304 質量(kg) 24 構造 片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔 外寸(mm) 450×500×680mm 内寸(mm) 380×470×557mm 収納数 500mL×40本
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

爪加工により破つり力15%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出し トラスコ品番 378-6455 適合機種 各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル 幅(mm) 20 全長(mm) 250 質量(g) 260
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)DSCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別 SCアダプター(2連式)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。
仕様 ●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジ アズワン品番 65-5722-83
1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様 連動付き(無線・有線) 付属品 ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容 1台 タイプ 紛じん専用 消費電力(W) 強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm) 28 ホース長さ(m) 5 騒音値(dB) 60(無負荷) 最大風量(m3/min) 強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa) 20.1
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)