- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- DYLON プレミアムダイのおすすめ人気ランキング
DYLON プレミアムダイのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新38件の「DYLON プレミアムダイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衣類染料」、「プラスチック 染色」、「衣類の染め粉」などの商品も取り扱っております。
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
RoHS指令(10物質対応)
対応
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。
容量(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
洗濯による色落ちが激しい物の色止めに。染色後に使用すると色止め効果がアップします。
1袋(50mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに
塗布面積(m2)
約0.2~0.4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目
美術
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)
5.5
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途
布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
粒度
#140/170
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
60000
軸径(Φmm)
3
形状
T-TYPE (テーパー型)
全長(mm)
45
適合材
超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)
粉体染料:20、濃色促進剤:20
容器
染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り
作業量(目安)
染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色
内容量(mL)
30
タイプ
綿・麻・レーヨン用
洗濯もOK!布に描けるえのぐです。
綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。
セット内容
液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
菌根菌配合で植物を丈夫に育てます
持ち運びしやすくベランダガーデンに最適
花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料
ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等
適合作物
花、野菜
液体染料なので計量が簡単にでき、飛散や溶け残りによるムラ染めの心配がありません。
用途綿・麻・レーヨンの染色
タイプ
綿・麻・レーヨン用
内容量(mL)
60