DeviceNet ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
394件の「DeviceNet ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M12コネクタ」、「DeviceNet」、「デバイスネットケーブル」などの商品も取り扱っております。
JMACS(日本電線工業)デバイスネットケーブル
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類 FA用ケーブル 種別 固定配線用 色(絶縁体) (信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω) 120±12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類 FA用ケーブル 種別 可動部用 色(絶縁体) (信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω) 120±12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



フラットケーブル使用時に、通信電源の供給を端子から使用できます。
種類 フラットケーブル用終端抵抗付き電源供給端子台 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 17×20.9×33.6
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

支線に細いケーブルを分岐するときに、形DCN4-TR4とセットで使用します。
種類 フラットコネクタプラグ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 9.5×23×20
1パック(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷


使用温度範囲(℃) -25~+70 保護構造 M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 耐電圧 AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 2.5 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 40以下 保存温度範囲(℃) -25~+70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向 ストレート
1個ほか
789 税込868
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途DeviceNet用ケーブル 適合 固定部 長さ(m) 100 材質(シース) 耐油・難燃PVC 材質(絶縁体) (電源)PVC、(通信)FPE 材質(シールド) アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) シース色 グレー 定格温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 120(1MHz) 条長(m) 100
1巻(100m)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズ M12 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) 3 保護等級 IP67 曲げ角度 左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 40以下 ケーブル 高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N) 50/1分以上 耐油性 85℃±2℃、4時間 挿抜耐久 200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
799 税込879
欠品中


マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。 CJシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。 広く普及した標準規格であるFL-netに準拠しています。 Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワークです。 サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポートしています。(メッセージ伝送はFINS通信も可能です。) CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークController Link、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能です。
質量(g) 100以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×90×65 保存温度(℃) -20~+75 消費電流(mA) 370以下(DC5V) 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~90%(結露なきこと) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS 0040に準拠、10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2。X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 実装可能位置 CPU装置または増設装置(最大4台/増設装置も含む) アクセス方式 (媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS 0041に準拠、147m/s2 X/Y/Z各方向3回 変調方式 ベースバンド カスケード接続数 2段/100Mビット/s(100BASE-TX)、4段/10Mビット/s(10BASE-T)
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット! 最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。 マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。 設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。 マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。
質量(g) 118 適合規格 cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) 消費電流(A) 5V系:0.29 最大IO点数 固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点。自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) プロトコル (通信)DeviceNet準拠 通信速度 500k/250k/125kビット/s 通信条件 メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む) 最大接続台数 スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス) 接続ノード数 最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 通信距離(m) 専用ケーブル5線使用時:。ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下。専用フラットケーブル4線使用時:。ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下 占有号機数 1号機分 通信媒体 専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類 産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)