EPDMのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
4,879件の「EPDM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EPDMゴムシート」、「epdm パッキン」、「EPDM シート」などの商品も取り扱っております。
アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ) シブタニランキング1位
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ミニドルゴ 森永エンジニアリングランキング2位
森永エンジニアリングミニドルゴ
Pトラップタイプの洗面器の封水切れを防止します。
仕様●外経32mm及び26mmの配管接続用。●材質:本体ABS、ゴムシールEPDMアズワン品番68-0648-35
1個
7,898税込8,688
7日以内出荷

プレート式熱交換器用ガスケット EPDM 日阪製作所ランキング3位
プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス材質EPDM取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
1セット
39,980税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Oリング RS PRO 内径 2mm EPDM RS PROランキング4位
仕様タイプ = Oリング。材料 = EPDM。内径 = 2mm。外径 = 5mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698税込1,868
7日以内出荷

地震対策ゴムバンド(書庫・家具転倒防止) ティーエフサービスランキング5位
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻きつける」2通りの設置方法が可能です。震度7相当の耐震実験実証済み。
トラスコ品番724-6827材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)200幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
1袋(2個)
2,598税込2,858
3日以内出荷

1セット
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有にロックプッシュボタン式材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム質量(g)713寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
4,998税込5,498
当日出荷

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,598税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
1台
21,980税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
6,498税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

はたらく現場の新習慣。すべての働く現場に、新しいスタンダードを。マッスルスーツSoft-Power(ソフトパワー)は、マッスルスーツシリーズで培ったアシスト技術をもとにしたサポート力と、快適性を追求し、衣服のような着け心地を実現しました。つらい中腰作業を、1日中軽やかにアシストします。腰部の負担35%軽減。しなやかで、しっかりとしたサポート。車両運転OK。肩部のバックルで、サポートをオン・オフ可能。サポートオフ時には、車両運転もOK。背負って、膝下のベルトをしめるだけなので、生地の身体への接触面積が小さい。歩く・しゃがむなど動きの多い作業に最適。
用途製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業に。介護現場でのつらい姿勢維持に。農作業の前傾姿勢に。ブラックサイズフリー本体質量(g)430機能疲労軽減・熱中防寒対策適応身長(cm)150~190素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EPDM、ABS、合成皮革、その他関連資料単品カタログ(0.9MB)取扱説明書(2.38MB)
1個
54,980税込60,478
3日以内出荷

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物
1本
2,590税込2,849
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エチレンプロピレン(EPDM)ゴムシート 水に関する細則適合のグレード EPDMゴムは冷水飲料水に関連するあらゆる用途に使用可能 優れた耐候性 使用温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●カラー:黒●長さ:1.2m●厚さ:3mm●幅:600mm●密度:1.13g/cm3●適合:動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 温水, 植物油●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-40℃●伸長:328 → 420%●RoHS適合状況:適合●コード番号:506-3214アズワン品番68-4150-34
1個
14,980税込16,478
10日以内出荷

泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9168材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個(5個)
2,500税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸五ゴム工業ソフトッパ―
台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。 通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。 乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。 薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。 タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。 減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。 丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。 衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。
用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。 製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。 台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。 留め置く台車の定位置の設置に。材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)1000高さ(mm)50奥行(mm)150
1本
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
2,198税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1本
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20税込22
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

二重管内管のフランジをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状フランジカバー透明フランジタイプカバー(ブラインドタイプ)材質(Oリング)EPDM材質(フランジ)分離:PVC材質(ボルト)六角:SUS304材質(ナット)PVC材質(リング)PVC
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)